Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1VER5 Albue 90 graders rød messing 1/8 tomme 150 psi | AB3UFK

APPROVED VENDOR 1VER5 albue 90 grader rød messing 1/8 tomme 150 psi

På lager
Vare: AB3UFK Modell: 1VER5
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
79NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialRød messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0387
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1VER6 Albue 90 graders rød messing 1/4 tomme 150 psi | AB3UFL 1VER61 / 4 "88NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VER7 Albue 90 graders rød messing 3/8 tommer 150 psi | AB3UFM 1VER73 / 8 "100NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VER8 Albue 90 graders rød messing 1/2 tomme 150 Psi | AB3UFN 1VER81 / 2 "111NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VER9 Albue 90 graders rød messing 3/4 tommer 150 psi | AB3UFP 1VER93 / 4 "140NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEU1 Albue 90 grader rød messing 1 tomme 150 psi | AB3UFQ 1VEU11"276NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEU2 Albue 90 graders rød messing 1 1/4 tomme 150 psi | AB3UFR 1VEU21.25 "480NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEU3 Albue 90 graders rød messing 1 1/2 tomme 150 Psi | AB3UFT 1VEU31.5 "577NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1VER5 albue 90 grader rød messing 1/8 tomme 150 psi
79NOK / enhet