Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22UK99 Albue 90 grader 1-1/4 tommer messing | AB7EXT

APPROVED VENDOR 22UK99 Elbow 90 Degree 1-1/4 Inch Brass

På lager
Vare: AB7EXT Modell: 22UK99
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
512NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialMessing
SamsvarNSF61 og AB1953
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Utenfor Dia.1.25 "
Rørstørrelse1.25 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4941
Skipets høyde (cm)7.19
Skipets lengde (cm)7.19
Skipets bredde (cm)5.56
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 22UK98 Albue 90 grader 1/8 tommer messing | AB7EXR 22UK98.1 / 8 "1 / 8 "62NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22UK99 Elbow 90 Degree 1-1/4 Inch Brass
512NOK / enhet