DAYTON forfilter


filtre
StilModellFiltereffektivitetFrameMedieområdeNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris (eks. mva)
A
2HNP7
-Ja-1"12x16x112 "16 "481NOK
B
2HPB3
-Ja-17.875 "5/16x13-7/16x17-7/85 / 16 "13.437 "363NOK
C
2HPC1
-Ja-12.75 "2-3/16x9-1/16x12-3/42.187 "9 1 / 16 "6NOK
D
2HPD6
-Nei-6-15 / 16 "1/2x4-3/4x6-15/161 / 2 "4.75 "61NOK
E
2HPE2
-Nei-10-15 / 16 "5-7/16x5/16x10-15/165.437 "5 / 16 "50NOK
F
2HNT4
25 å 30%Nei7-1 / 2 kvm21.75 "21-3/4x2x21-3/421.75 "2291NOK
G
2HNT8
30 å 35%Ja11 sq ft.12.25 "12-1/4x2x12-1/412.25 "2"253NOK
H
2HNT9
80 å 85%Ja22 sq ft.12.25 "12-1/4x2x12-1/412.25 "2"697NOK

forfilter

Dayton -forfilter brukes til å fange opp støv, sopp, lo, mugg, plantesporer, pollen og røykpartikler. Fotokatalytisk oksidasjon (PCO) -filtre bruker UV -stråling og titandioksidmedier for å slå ned bakterier, mugg og virus. Velg mellom en rekke av disse forfiltrene som er tilgjengelige i 25 til 30%, 30 til 35% og 80 til 85% alternativer for filtereffektivitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?