Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2HPE2 erstatningsfilter Forfilter AC2CRE | AC2CRF

DAYTON 2HPE2 erstatningsfilter Forfilter AC2CRE

På lager
Vare: AC2CRF Modell: 2HPE2
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
50NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakforfilter
FrameNei
Nominell dybde10-15 / 16 "
Nominell filterstørrelse5-7/16x5/16x10-15/16
Nominell høyde5.437 "
Nominell bredde5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8421398015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFiltereffektivitetFrameMedieområdeNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris
DAYTON 2HNP7 erstatningsfilter forfilter AC2CNE-AC2CNF | AC2CNG 2HNP7-Ja-1"12x16x112 "16 "481NOK
DAYTON 2HNT4 Glassfiberpute Forfilter | AC2CNT 2HNT425 å 30%Nei7-1 / 2 kvm21.75 "21-3/4x2x21-3/421.75 "2291NOK
DAYTON 2HNT8 Pad Forfilter | AC2CNX 2HNT830 å 35%Ja11 sq ft.12.25 "12-1/4x2x12-1/412.25 "2"253NOK
DAYTON 2HNT9 Pad Forfilter | AC2CNY 2HNT980 å 85%Ja22 sq ft.12.25 "12-1/4x2x12-1/412.25 "2"697NOK
DAYTON 2HPB3 erstatningsfilter forfilter AC2CQF AC2CQG | AC2CQH 2HPB3-Ja-17.875 "5/16x13-7/16x17-7/85 / 16 "13.437 "363NOK
DAYTON 2HPC1 erstatningsfilter forfilter AC2CQN AC2CQP | AC2CQQ 2HPC1-Ja-12.75 "2-3/16x9-1/16x12-3/42.187 "9 1 / 16 "6NOK
DAYTON 2HPD6 erstatningsfilter forfilter AC2CQZ | AC2CRA 2HPD6-Nei-6-15 / 16 "1/2x4-3/4x6-15/161 / 2 "4.75 "61NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2HPE2 erstatningsfilter Forfilter AC2CRE
50NOK / enhet