Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22UK98 Albue 90 grader 1/8 tommer messing | AB7EXR

APPROVED VENDOR 22UK98 Albue 90 grader 1/8 tommer messing

På lager
Vare: AB7EXR Modell: 22UK98
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
62NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialMessing
SamsvarNSF61 og AB1953
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Utenfor Dia.1 / 8 "
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0387
Skipets høyde (cm)2.59
Skipets lengde (cm)2.59
Skipets bredde (cm)1.6
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 22UK99 Albue 90 grader 1-1/4 tommer messing | AB7EXT 22UK99.1.25 "1.25 "512NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22UK98 Albue 90 grader 1/8 tommer messing
62NOK / enhet