JAMCO Sveiset lavt dekkverktøy


filtre
Kapasitet per hylle: 600 lb. , hjultype: (2) Stiv, (2) Svingbar , Farge: Grå , Avstand mellom hyller: 17 " , Bli ferdig: Pulverlakk , Måler: 12 , Håndtak: Hevet forskyvning , Håndtak inkludert: Ja , Vektgrense: 1200 lbs. , Antall hyller: 2 , Total bredde: 25 " , Hyllestil: Lipt / Flush kombinasjon , Hylletype: Flat topp, bunn med leppekant , Hyllebredde: 24 "
StilModellCaster Dia.Caster materialeHjulbreddeLeppehøydeTotal høydeTotal lengdeHyllelengdePris (eks. mva)
A
SL248-P5
5"Uretan1.25 "Flush Top, 1-1 / 2 "Bunn39 "54 "48 "7 274 NOK
B
SS248-Z8
8"Semi-pneumatisk3"1.5 "43 "54 "48 "10 010 NOK
B
SS236-Z8
8"Semi-pneumatisk3"1.5 "43 "42 "36 "9 353 NOK
B
SS260-Z8
8"Semi-pneumatisk3"1.5 "43 "66 "60 "15 010 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?