JAMCO SS248-Z8 bruksvogn stål 54 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LKE 16C805

JAMCO SS248-Z8 Bruksvogn Stål 54 Lx25 B 1200 Lb.

På lager
Vare: AA7LKE Modell: SS248-Z8Kryssreferanse: 16C805

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 010 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiset lavt dekkverktøy
Kapasitet per hylle600 lb.
Caster Dia.8"
Caster materialeSemi-pneumatisk
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde3"
FARGEGrå
Avstand mellom hyller17 "
FinishPulverlakk
Måler12
HandleHevet forskyvning
Håndtak inkludertJa
Leppehøyde1.5 "
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Antall hyller2
Total høyde43 "
Total lengde54 "
Samlet bredde25 "
Hyllelengde48 "
HyllestilLipt / Flush kombinasjon
HylletypeFlat topp, bunn med leppekant
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 57.6
Skipets høyde (cm)149.86
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCaster Dia.Caster materialeHjulbreddeLeppehøydeTotal høydeTotal lengdeHyllelengdePris
JAMCO SL248-P5 Brukervogn Stål 54 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LJN 16C787 SL248-P55"Uretan1.25 "Flush Top, 1-1 / 2 "Bunn39 "54 "48 "7 274 NOK
JAMCO SS236-Z8 ​​Utility Cart Steel 42 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LKD 16C804 SS236-Z88"Semi-pneumatisk3"1.5 "43 "42 "36 "9 353 NOK
JAMCO SS260-Z8 bruksvogn Steel 66 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LKF 16C806 SS260-Z88"Semi-pneumatisk3"1.5 "43 "66 "60 "15 010 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO SS248-Z8 Bruksvogn Stål 54 Lx25 B 1200 Lb.
10 010 NOK / enhet