KISSLER & CO Kvartals svingforsyningsstopp


filtre
Body Material: Messing , Bli ferdig: Forkrommet , Håndtaksmateriale: Forkrommet messing , Maks. Press: 125 psi , Stammateriale: Forkrommet messing , Temp. Område: 40 grader til 180 grader F
StilModellKroppsstilInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypePris (eks. mva)
A
88-9305
3-veis1 / 2 "FNPT3 / 8 "Komprimering152NOK
B
88-9315
3-veis5 / 8 "Komprimering3 / 8 "Komprimering186NOK
C
88-9240
Vinkel5 / 8 "Komprimering1 / 2 "slip159NOK
D
88-9220
Vinkel1 / 2 "Barb PEX3 / 8 "Komprimering117NOK
E
88-9230
Vinkel1 / 2 "CPVC3 / 8 "Komprimering160NOK
F
88-9200
Vinkel3 / 8 "FNPT3 / 8 "Komprimering112NOK
G
88-9235
Vinkel1 / 2 "FNPT1 / 2 "slip139NOK
H
88-9000
Rett3 / 8 "FNPT3 / 8 "Komprimering108NOK
I
88-9040
Rett1 / 2 "FNPT1 / 2 "slip127NOK
J
88-9010
Rett1 / 2 "Svette3 / 8 "Komprimering127NOK
K
88-9035
Rett1 / 2 "CPVC3 / 8 "Komprimering156NOK
L
88-9020
Rett1 / 2 "Barb PEX3 / 8 "Komprimering121NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?