Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KISSLER & CO 88-9020 1/4-sving Stopp rett 1/2 tomme x 3/8 tommer | AD7GDN 4EEU3

KISSLER & CO 88-9020 1/4-sving stopp rett 1/2 tomme x 3/8 tommer

På lager
Vare: AD7GDN Modell: 88-9020Kryssreferanse: 4EEU3
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
121NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvartals svingforsyningsstopp
Body MaterialMessing
KroppsstilRett
FinishForkrommet
HåndteringsmaterialeForkrommet messing
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeBarb PEX
Maks. Press125 psi
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeKomprimering
StammaterialeForkrommet messing
Temp. Område40 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8481801040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypePris
KISSLER & CO 88-9200 1/4-sving stoppvinkel 3/8 tomme x 3/8 tommer | AD7GDE 4EET4 88-9200Vinkel3 / 8 "FNPT3 / 8 "Komprimering112NOK
KISSLER & CO 88-9235 1/4-sving stoppvinkel 1/2 tomme x 1/2 tomme | AD7GDF 4EET5 88-9235Vinkel1 / 2 "FNPT1 / 2 "slip139NOK
KISSLER & CO 88-9240 1/4-sving stoppvinkel 5/8 tomme x 1/2 tomme | AD7GDG 4EET6 88-9240Vinkel5 / 8 "Komprimering1 / 2 "slip159NOK
KISSLER & CO 88-9220 1/4-sving stoppvinkel 1/2 tomme x 3/8 tommer | AD7GDH 4EET7 88-9220Vinkel1 / 2 "Barb PEX3 / 8 "Komprimering117NOK
KISSLER & CO 88-9230 1/4-sving stoppvinkel 1/2 tomme x 3/8 tommer | AD7GDJ 4EET8 88-9230Vinkel1 / 2 "CPVC3 / 8 "Komprimering160NOK
KISSLER & CO 88-9000 1/4-sving Stopp rett 3/8 tomme x 3/8 tommer | AD7GDK 4EET9 88-9000Rett3 / 8 "FNPT3 / 8 "Komprimering108NOK
KISSLER & CO 88-9040 1/4-sving Stopp rett 1/2 tomme x 1/2 tomme | AD7GDL 4EEU1 88-9040Rett1 / 2 "FNPT1 / 2 "slip127NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KISSLER & CO 88-9020 1/4-sving stopp rett 1/2 tomme x 3/8 tommer
121NOK / enhet