JAMCO

Jamco Corporations produktlinje inkluderer bulklagringsstativ, metallvogner, arbeidsbenker, sikkerhetsskap, lastebiler og hyller. Merket produserer også en rekke mobile oppbevaringsprodukter som arbeidsbord, servicebenker og vogner, stakebord, arbeidsstasjoner og søppelvogner. FM-godkjent Jamco brannfarlige væskesikkerhetsskap er designet for å lagre klasse I og II brennbare væsker opp til 120 gallons. Disse skapene har en 2-tommers lekkasjesikker terskel for å inneholde søl og 4-tommers sveisede hengsler for enkel transport. Merkets mobile arbeidsbenker består av 5-tommers x 1-1/4 tommers uretanhjul, to svivel med bremser og sveiset rammekonstruksjon for strukturell stivhet. De har en 12 gauge arbeidsflate i stål og 2-tommers firkantede rørben for effektiv og stressfri drift. De er utstyrt med boltehjul og har pulverlakkert finish for å motstå korrosjon.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

JAMCO brannfarlige skap

Brennbare skapFM-godkjente brennbare skap som brukes til å lagre opptil 120 liter brennbare væsker i klasse I og II. Har en 2-tommers lekkasjesikker terskel som inneholder søl og 4-tommers sveisede hengsler for enkel transport(82 produkter)

JAMCO etsende skap

Etsende skapOSHA-godkjente skap designet for å lagre opptil 60 gallon syre eller andre etsende væsker. Har en selvlukkende / manuell dør som åpner bredt opp til 39 tommer(11 produkter)

JAMCO sprøytemiddelskap

Plantevernmidler(13 produkter)

JAMCO Sylinderskap

SylinderskapHelsveisede skap egnet for oppbevaring av gaffeltruck-propansylindere på opptil 15 tommer i diameter. Har 13-gauge flate nettingsider og 1-tommers rørstøtteskinner for sylinderbeskyttelse(10 produkter)

JAMCO Oppbevaringsskap

Oppbevaringsskap(99 produkter)

JAMCO søppelkasseskap

SøppelskapSkuffer på 45 og 60 liter designet for bruk i lager eller verksteder for å lagre små deler. Har 4-tommers tunge hengsler for å flytte en tom enhet med gaffeltrucker og et 3-punkts hengelåsbart håndtak for sikkerhet(43 produkter)

JAMCO lagervogner

Lagervogner(125 produkter)

JAMCO Metal Utility Carts

Metallverktøyvogner(403 produkter)

JAMCO sikkerhetsvogner

Sikkerhetsvogner(32 produkter)

JAMCO mobile søppelvogner

Mobilkasser(2 produkter)

JAMCO Rørrammevogner

Rørformede vogner(4 produkter)

JAMCO instrumentvogner

Instrumentvogner(30 produkter)

JAMCO Ordreplukkevogner

Bestill plukkevogner(37 produkter)

JAMCO plattformtrucker

Plattform lastebiler(120 produkter)

JAMCO vogntrucker

Vognbiler(14 produkter)

JAMCO kassebiler

VarebilerHar fenol-/uretanhjul som tåler belastninger på opptil 3000 lb og et rørformet håndtak med jevn bøyning for et jevnt utseende. Utvalgte modeller har justerbar hyllehøyde som er ideell for flytting av apparater eller møbler(66 produkter)

JAMCO stang- og rørtrucker

Bar og rørbilerLastebiler med stangholdere og panel-/rørbiler med en stål-/sveiset stålkonstruksjon som kan bære laster opp til 10000 96 lb. Tilbys i dekklengder på opptil XNUMX tommer, ideelle for transport av rør, rør eller stangstokker(13 produkter)

JAMCO panelbiler

Varebiler(43 produkter)

JAMCO badekar stativer

Badekarstativer(6 produkter)

JAMCO Bulk lagringsstativer

Bulklagerstativer57-tommers tunge lagringsenheter med 12-gauge stålhyller med 3/16-tommers tykke vinkelhjørner for lagring av utstyr i laboratorier eller sveisestasjoner(1 produkt)

JAMCO Mobile arbeidsbord

Mobile arbeidsbord(101 produkter)

JAMCO arbeidsbord

Arbeidsbord(7 produkter)

JAMCO skapbenker

SkapbenkerMobile skaparbeidsbenker med 2/4 låsbare skuffer og 5-tommers polyolefin-/gummihjul som kan bære belastninger på opptil 1400 lb(2 produkter)

JAMCO Arbeidsbenker

Arbeidsbenker(91 produkter)

JAMCO arbeidsbenkoverdeler

Arbeidsbenk Topper(1 produkt)

JAMCO Reoler

Hyller(9 produkter)

JAMCO Bin Hylle

HyllerSøppelhellede hylleenheter bestående av 58 plastkasser fordelt på 6 hyller, med hver hylle som kan bære laster opp til 150 lb. Har en kraftig sveiset konstruksjon (maks. Belastning 2000 lb) med 3/16-tommers tykk horisontal og hjørne støtter(2 produkter)

JAMCO Matserveringsbrett

Serveringsbrett(1 produkt)

JAMCO skaptilbehør

Skaptilbehør(13 produkter)

JAMCO mobile oppbevaringsskap

Mobile lagringsskap(14 produkter)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Jamco MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Advance Tabco- og Westward-modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Jamco-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Jamco-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse Jamco-varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimum nedetid.

Om Jamco

Jamco Corporations produktlinje inkluderer bulklagringsstativ, metallvogner, arbeidsbenker, sikkerhetsskap, lastebiler og hyller. Merket produserer også en rekke mobile oppbevaringsprodukter som arbeidsbord, servicebenker og vogner, stakebord, arbeidsstasjoner og søppelvogner. FM-godkjent Jamco brannfarlige væskesikkerhetsskap er designet for å lagre klasse I og II brennbare væsker opp til 120 gallons. Disse skapene har en 2-tommers lekkasjesikker terskel for å inneholde søl og 4-tommers sveisede hengsler for enkel transport. Merkets mobile arbeidsbenker består av 5-tommers x 1-1/4 tommers uretanhjul, to svivel med bremser og sveiset rammekonstruksjon for strukturell stivhet. De har en 12 gauge arbeidsflate i stål og 2-tommers firkantede rørben for effektiv og stressfri drift. De er utstyrt med boltehjul og har pulverlakkert finish for å motstå korrosjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er betydningen av termogummi brukt i trinser av merkets arbeidsbenker?

Thermorubber er et mykt grått gummihjul som gir gulvbeskyttelse og en dempet kjøring for å motstå syrer, kjemikalier, oljer og etsende stoffer.

Hvilke faktorer bør tas i betraktning når du velger et riktig Jamco bulkstativ?

For å velge riktig Jamco bulklagringsstativ, bør du vurdere faktorer som størrelsen og vekten på materialene du trenger å lagre og mengden tilgjengelig plass i anlegget ditt.

Når bør jeg bytte ut Jamco-skap?

  • Tegn på slitasje og forringelse.
  • Rust og korrosjon.