Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER VS216P-4 Hex Nipple Messing 1/4 tommer rør | AA6HFL 13Y796

PARKER VS216P-4 sekskantnippel messing 1/4 tommers rør

På lager
Vare: AA6HFL Modell: VS216P-4Kryssref: 13Y796
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
39NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskant brystvorte
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse9 / 16 "
Lengde1.375 "
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeRørstørrelsePris
PARKER VS216P-2 Hex Nipple Messing 1/8 tommer rør | AA6HFK 13Y795 VS216P-27 / 16 "31 / 32 "1 / 8 "25NOK
PARKER VS216P-6 Hex Nipple Messing 3/8 x 1-13 / 32 Rør | AA6HFN 13Y798 VS216P-611 / 16 "1 13 / 32 "3 / 8 "47NOK
PARKER VS216P-8 Hex Nipple Messing 1/2 tommer rør | AA6HFR 13Y802 VS216P-87 / 8 "1 13 / 16 "1 / 2 "129NOK
PARKER VS216P-12 Hex Nipple Messing 3/4 tommer rør | AA6HFV 13Y805 VS216P-121-1 / 16 "1 13 / 16 "3 / 4 "194NOK
PARKER L216P-6 Hex Nipple Messing 3/8 tommer | AA8PLR 19H202 L216P-611 / 16 "1 13 / 32 "3 / 8 "152NOK
PARKER L216P-8-6 Hex Nippl Messing 1/2 tommer x 3/8 tommer | AE4HKX 5KNF8 L216P-8-67 / 8 "1.62 "1 / 2 "x 3 / 8"140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER VS216P-4 sekskantnippel messing 1/4 tommers rør
39NOK / enhet