Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER VS211P-4 Firkantet hodeplugg Messing 1/4 tommers rør | AA6HED 13Y766

PARKER VS211P-4 firkantet hodeplugg Messing 1/4 tommers rør

På lager
Vare: AA6HED Modell: VS211P-4Kryssref: 13Y766

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
24NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg med firkantet hode
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Lengde13 / 16 "
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
PARKER VS211P-2 Firkantet hodeplugg Messing 1/8 tommers rør | AA6HEC 13Y765 VS211P-219 / 32 "1 / 8 "15NOK
PARKER VS211P-6 Firkantet hodeplugg Messing 3/8 tommers rør | AA6HEE 13Y767 VS211P-653 / 64 "3 / 8 "44NOK
PARKER VS211P-8 Firkantet hodeplugg Messing 1/2 tommers rør | AA6HEF 13Y768 VS211P-81 5 / 64 "1 / 2 "93NOK
PARKER VS211P-12 Firkantet hodeplugg Messing 3/4 tommers rør | AA6HEG 13Y769 VS211P-121 9 / 64 "3 / 4 "138NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER VS211P-4 firkantet hodeplugg Messing 1/4 tommers rør
24NOK / enhet