Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 82280N-06-04 Reduksjonsbøssing 3/8 tomme x 1/4 tomme | AA9EDD 1CPE5

ALPHA FITTINGS 82280N-06-04 Reduksjonsbøssing 3/8 tomme x 1/4 tomme

På lager
Vare: AA9EDD Modell: 82280N-06-04Kryssreferanse: 1CPE5
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
49NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere bushing
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Hex størrelse2 / 3 "
Lengde0.69 "
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse3 / 8 "x 1 / 4"
Temp. Område0 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7412200045
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeRørstørrelsePris
ALPHA FITTINGS 82280N-04-02 Reduksjonsbøssing 1/4 tomme x 1/8 tomme | AA9EDB 1CPE3 82280N-04-025 / 8 "0.59 "1 / 4 "x 1 / 8"43NOK
ALPHA FITTINGS 82280N-08-04 Reduksjonsbøssing 1/2 tomme x 1/4 tomme | AA9EDE 1CPE6 82280N-08-047 / 8 "0.75 "1 / 2 "x 1 / 4"62NOK
ALPHA FITTINGS 82280N-08-06 Reduksjonsbøssing 1/2 tomme x 3/8 tomme | AA9EDF 1CPE7 82280N-08-067 / 8 "0.75 "1 / 2 "x 3 / 8"76NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 82280N-06-04 Reduksjonsbøssing 3/8 tomme x 1/4 tomme
49NOK / enhet