Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 82280N-08-04 Reduksjonsbøssing 1/2 tomme x 1/4 tomme | AA9EDE 1CPE6

ALPHA FITTINGS 82280N-08-04 Reduksjonsbøssing 1/2 tomme x 1/4 tomme

På lager
Vare: AA9EDE Modell: 82280N-08-04Kryssreferanse: 1CPE6
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
62NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere bushing
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Hex størrelse7 / 8 "
Lengde0.75 "
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse1 / 2 "x 1 / 4"
Temp. Område0 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7412200035
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeRørstørrelsePris
ALPHA FITTINGS 82280N-04-02 Reduksjonsbøssing 1/4 tomme x 1/8 tomme | AA9EDB 1CPE3 82280N-04-025 / 8 "0.59 "1 / 4 "x 1 / 8"43NOK
ALPHA FITTINGS 82280N-06-04 Reduksjonsbøssing 3/8 tomme x 1/4 tomme | AA9EDD 1CPE5 82280N-06-042 / 3 "0.69 "3 / 8 "x 1 / 4"49NOK
ALPHA FITTINGS 82280N-08-06 Reduksjonsbøssing 1/2 tomme x 3/8 tomme | AA9EDF 1CPE7 82280N-08-067 / 8 "0.75 "1 / 2 "x 3 / 8"76NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 82280N-08-04 Reduksjonsbøssing 1/2 tomme x 1/4 tomme
62NOK / enhet