Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2UGT5 Taper Pin Gjenget 18-8 1/4-28 x 2 29/32 | AC3LBU

APPROVED VENDOR 2UGT5 konisk stift gjenget 18-8 1/4-28 x 2 29/32

På lager
Vare: AC3LBU Modell: 2UGT5
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
81NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.287 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde2 29 / 32 "
Rockwell HardnessB90
Størrelse#5
Liten endedia.0.187 "
Liten endedia. Toleranse+/- 0.010 "
Trådstørrelse1 / 4-28
typengjenget
Brukbar lengde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGT5 konisk stift gjenget 18-8 1/4-28 x 2 29/32
81NOK / enhet