Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER VS209P-12-6 Reduksjonsbøssing messing 3/8 tommer x 3/4 tommer | AA6HDY 13Y761

PARKER VS209P-12-6 reduksjonsbøssing messing 3/8 tomme x 3/4 tomme

På lager
Vare: AA6HDY Modell: VS209P-12-6Kryssref: 13Y761

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
94NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere bushing
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse1.125 "
Lengde1"
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse3 / 8 "x 3 / 4"
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0788
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7419995050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeRørstørrelsePris
PARKER VS209P-4-2 Reduksjonsbøssing messing 1/8 tommer x 1/4 tommer | AA6HDQ 13Y754 VS209P-4-29 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "x 1 / 4"20NOK
PARKER VS209P-6-2 Reduksjonsbøssing messing 1/8 tommer x 3/8 tommer | AA6HDR 13Y755 VS209P-6-211 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "x 3 / 8"52NOK
PARKER VS209P-6-4 Reduksjonsbøssing messing 1/4 tommer x 3/8 tommer | AA6HDT 13Y756 VS209P-6-43 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "x 3 / 8"34NOK
PARKER VS209P-8-2 Reduksjonsbøssing messing 1/8 tommer x 1/2 tommer | AA6HDU 13Y757 VS209P-8-27 / 8 "1"1 / 8 "x 1 / 2"89NOK
PARKER VS209P-8-4 Reduksjonsbøssing messing 1/4 tommer x 1/2 tommer | AA6HDV 13Y758 VS209P-8-47 / 8 "1"1 / 4 "x 1 / 2"57NOK
PARKER VS209P-8-6 Reduksjonsbøssing messing 3/8 tommer x 1/2 tommer | AA6HDW 13Y759 VS209P-8-67 / 8 "1"3 / 8 "x 1 / 2"63NOK
PARKER VS209P-12-4 Reduksjonsbøssing messing 1/4 tommer x 3/4 tommer | AA6HDX 13Y760 VS209P-12-41.125 "1"1 / 4 "x 3 / 4"109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER VS209P-12-6 reduksjonsbøssing messing 3/8 tomme x 3/4 tomme
94NOK / enhet