Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER VS219P-12 forsenket plugg messing 3/4 tommers rør | AA6HGG 13Y816

PARKER VS219P-12 Counter Senk Plug Messing 3/4 tommers rør

På lager
Vare: AA6HGG Modell: VS219P-12Kryssref: 13Y816
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
82NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsenkningsplugg
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse9 / 16 "
Lengde5 / 8 "
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeRørstørrelsePris
PARKER VS219P-2 forsenket plugg messing 1/8 tommers rør | AA6HGC 13Y812 VS219P-23 / 16 "5 / 16 "1 / 8 "14NOK
PARKER VS219P-4 Counter Senk Plug Messing 1/4 tommers rør | AA6HGD 13Y813 VS219P-41 / 4 "15 / 32 "1 / 4 "33NOK
PARKER VS219P-6 forsenket plugg messing 3/8 tommers rør | AA6HGE 13Y814 VS219P-65 / 16 "15 / 32 "3 / 8 "42NOK
PARKER VS219P-8 Counter Senk Plug Messing 1/2 tommers rør | AA6HGF 13Y815 VS219P-83 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "64NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER VS219P-12 Counter Senk Plug Messing 3/4 tommers rør
82NOK / enhet