Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 160-307NL Kopling Metall Lavt Bly Messing 1-1/2 tomme | AF7KLT 21TF17

MUELLER INDUSTRIES 160-307NL Kobling Metal Messing 1-1 / 2 tommer

På lager
Vare: AF7KLT Modell: 160-307NLKryssreferanse: 21TF17
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
1 605 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypeKomprimering
Lengde3.94 "
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1.25 "
Temp. Område0 grader til 210 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 160-305NL Kopling metallkompresjon 1 tomme | AF7KLQ 21TF15 160-305NL3.98 "3 / 4 "984NOK
MUELLER INDUSTRIES 160-306NL Kopling Metall Lavt Bly Messing 1-1/4 Inch | AF7KLR 21TF16 160-306NL3.94 "1"1 037 NOK
MUELLER INDUSTRIES 160-304NL Kopling Metall Lavt Bly Messing 3/4 Tommer | AF7KLU 21TF18 160-304NL3.84 "3 / 4 "773NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 160-307NL Kobling Metal Messing 1-1 / 2 tommer
1 605 NOK / enhet