Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER VS218P-4 Hex Head Plug Messing 1/4 tommers rør | AA6HFY 13Y808

PARKER VS218P-4 sekskantplugg Messing 1/4 tommers rør

På lager
Vare: AA6HFY Modell: VS218P-4Kryssref: 13Y808
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
21NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet plugg
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse9 / 16 "
Lengde3 / 4 "
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER VS218P-2 Hex Head Plug Messing 1/8 tommer rør | AA6HFX 13Y807 VS218P-27 / 16 "9 / 16 "1000 psi1 / 8 "15NOK
PARKER VS218P-6 Hex Head Plug Messing 3/8 tommers rør | AA6HFZ 13Y809 VS218P-611 / 16 "25 / 32 "1000 psi3 / 8 "40NOK
PARKER VS218P-8 Hex Head Plug Messing 1/2 tommers rør | AA6HGA 13Y810 VS218P-87 / 8 "31 / 32 "1000 psi1 / 2 "56NOK
PARKER VS218P-12 Hex Head Plug Messing 3/4 tommers rør | AA6HGB 13Y811 VS218P-121-1 / 16 "1 1 / 16 "1000 psi3 / 4 "121NOK
PARKER 2 PH-B Hex Head Plug Messing 1/8 tommer Npt | AA9HVT 1DGT3 2 PH-B7 / 16 "0.56 "5600 psi1 / 8 "118NOK
PARKER 4 PH-B Hex Head Plug Messing 1/4 inch Npt | AA9HVU 1DGT4 4 PH-B9 / 16 "0.75 "4100 psi1 / 4 "148NOK
PARKER 6 PH-B Hex Head Plug Messing 3/8 tommer Npt | AA9HVV 1DGT5 6 PH-B11 / 16 "0.78 "4000 psi3 / 8 "183NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER VS218P-4 sekskantplugg Messing 1/4 tommers rør
21NOK / enhet