Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6RCU0 Albue 45 Degree1-1/4in Rød Messing | AF2CJU

APPROVED VENDOR 6RCU0 Albue 45 Degree1-1/4in rød messing

På lager
Vare: AF2CJU Modell: 6RCU0
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
470NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body MaterialRød messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1.25 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3812
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1VEU7 Albue 45 graders rød messing 3/8 tommer 150 Psi | AB3UFX 1VEU73 / 8 "109NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEU8 Albue 45 graders rød messing 1/2 tomme 150 Psi | AB3UFY 1VEU81 / 2 "128NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEU9 Albue 45 graders rød messing 3/4 tommer 150 Psi | AB3UFZ 1VEU93 / 4 "187NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEV1 Albue 45 graders rød messing 1 tomme 150 psi | AB3UGA 1VEV11"316NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEV2 Albue 45 graders rød messing 1 1/4 tommer 150 Psi | AB3UGB 1VEV21.25 "451NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEV3 Albue 45 graders rød messing 1 1/2 tomme 150 Psi | AB3UGC 1VEV31.5 "614NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEV5 Albue 45 Grader Rød Messing 2 Tommer 150 Psi | AB3UGE 1VEV52"890NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6RCU0 Albue 45 Degree1-1/4in rød messing
470NOK / enhet