Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6RCU6 Albue 90 Degree2in rød messing | AF2CKA

APPROVED VENDOR 6RCU6 Albue 90 Degree2in rød messing

På lager
Vare: AF2CKA Modell: 6RCU6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
774NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialRød messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse2"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9076
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1VER5 Albue 90 graders rød messing 1/8 tomme 150 psi | AB3UFK 1VER51 / 8 "85NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VER6 Albue 90 graders rød messing 1/4 tomme 150 psi | AB3UFL 1VER61 / 4 "77NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VER7 Albue 90 graders rød messing 3/8 tommer 150 psi | AB3UFM 1VER73 / 8 "86NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VER8 Albue 90 graders rød messing 1/2 tomme 150 Psi | AB3UFN 1VER81 / 2 "96NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VER9 Albue 90 graders rød messing 3/4 tommer 150 psi | AB3UFP 1VER93 / 4 "120NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEU1 Albue 90 grader rød messing 1 tomme 150 psi | AB3UFQ 1VEU11"238NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEU2 Albue 90 graders rød messing 1 1/4 tomme 150 psi | AB3UFR 1VEU21.25 "414NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6RCU6 Albue 90 Degree2in rød messing
774NOK / enhet