Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER VS222P-8-6 Reduseringsadapter Messing 1/2 tommer x 3/8 tommer | AA6HGQ 13Y824

PARKER VS222P-8-6 reduksjonsadapter Messing 1/2 tommer x 3/8 tommer

På lager
Vare: AA6HGQ Modell: VS222P-8-6Kryssref: 13Y824
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
141NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende adapter
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Hex størrelse1-1 / 16 "
Lengde1 15 / 32 "
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse1 / 2 "x 3 / 8"
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER VS222P-4-2 Reduksjonsadapter Messing 1/4 tommer x 1/8 tommer | AA6HGK 13Y819 VS222P-4-23 / 4 "7 / 32 "1000 psi1 / 4 "x 1 / 8"50NOK
PARKER VS222P-4-4 Reduksjonsadapter Messing 1/4 tommer x 1/4 tommer | AA6HGL 13Y820 VS222P-4-43 / 4 "1.25 "1000 psi1 / 4 "42NOK
PARKER VS222P-6-4 Reduksjonsadapter Messing 3/8 tommer x 1/4 tommer | AA6HGM 13Y821 VS222P-6-47 / 8 "5 / 16 "1000 psi3 / 8 "x 1 / 4"78NOK
PARKER VS222P-8-4 Reduksjonsadapter Messing 1/2 tommer x 1/4 tommer | AA6HGP 13Y823 VS222P-8-41"1 15 / 32 "1000 psi1 / 2 "x 1 / 4"124NOK
PARKER VS222P-8-8 Reduksjonsadapter Messing 1/2 tommer x 1/2 tommer | AA6HGR 13Y825 VS222P-8-81-1 / 16 "1 21 / 32 "1000 psi1 / 2 "168NOK
PARKER VS222P-12-6 Reduksjonsadapter Messing 3/4 tommer x 3/8 tommer | AA6HGT 13Y826 VS222P-12-61.375 "1.5 "1000 psi3 / 4 "x 3 / 8"247NOK
PARKER VS222P-12-8 Reduksjonsadapter Messing 3/4 tomme x 1/2 tomme | AA6HGU 13Y827 VS222P-12-81.375 "1 11 / 16 "1000 psi3 / 4 "x 1 / 2"280NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER VS222P-8-6 reduksjonsadapter Messing 1/2 tommer x 3/8 tommer
141NOK / enhet