PARKER Reduserende adapter, messing


filtre
Body Material: Messing , Tilkoblingstype: FNPT x MNPT , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
VS222P-8-4
1"1 15 / 32 "1000 psi1 / 2 "x 1 / 4"124NOK
A
VS222P-8-8
1-1 / 16 "1 21 / 32 "1000 psi1 / 2 "168NOK
A
VS222P-8-6
1-1 / 16 "1 15 / 32 "1000 psi1 / 2 "x 3 / 8"141NOK
A
VS222P-12-8
1.375 "1 11 / 16 "1000 psi3 / 4 "x 1 / 2"280NOK
A
VS222P-12-6
1.375 "1.5 "1000 psi3 / 4 "x 3 / 8"247NOK
A
VS222P-12-12
1.375 "3 / 4 "1000 psi3 / 4 "255NOK
B
4-2 RA-B
3 / 4 "1.2 "4300 psi1 / 4 "x 1 / 8"244NOK
A
VS222P-4-2
3 / 4 "7 / 32 "1000 psi1 / 4 "x 1 / 8"50NOK
A
VS222P-4-4
3 / 4 "1.25 "1000 psi1 / 4 "42NOK
B
6-2 RA-B
7 / 8 "1.25 "3500 psi3 / 8 "x 1 / 8"315NOK
B
6-4 RA-B
7 / 8 "1.44 "3500 psi3 / 8 "x 1 / 4"308NOK
A
VS222P-6-4
7 / 8 "5 / 16 "1000 psi3 / 8 "x 1 / 4"78NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?