Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22UL32 Plugg 1/8 Inch Messing | AB7EZC

APPROVED VENDOR 22UL32 Plugg 1/8 Tommers messing

På lager
Vare: AB7EZC Modell: 22UL32
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
19NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
Body MaterialMessing
SamsvarNSF61 og AB1953
TilkoblingstypeMNPT
Maks. Press125 psi
Utenfor Dia.1 / 8 "
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3
Skipets bredde (cm)0.81
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 22UL33 Plugg 1-1/2 Inch Messing | AB7EZD 22UL331.5 "1.5 "236NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL32 Plugg 1/8 Tommers messing
19NOK / enhet