Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER VS2202P-4-2 Ekstrudert gatenalbue 90 graders messing Npt | AA6HHH 13Y840

PARKER VS2202P-4-2 ekstrudert gatealbue 90 grader messing Npt

På lager
Vare: AA6HHH Modell: VS2202P-4-2Kryssref: 13Y840

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
72NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstrudert gaten albue, 90 grader
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Lengde23 / 32 "
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse1 / 4 "x 1 / 8"
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
PARKER VS2202P-2-2 Ekstrudert gaten albue 90 grader 1/8 P 5/8 L | AA6HHG 13Y839 VS2202P-2-25 / 8 "1 / 8 "31NOK
PARKER VS2202P-4-4 Ekstrudert gatenalbue 90 grader 1/4 L 29/32 L | AA6HHJ 13Y841 VS2202P-4-429 / 32 "1 / 4 "52NOK
PARKER VS2202P-4-6 Ekstrudert gate albue 90 graders messing Npt | AA6HHK 13Y842 VS2202P-4-631 / 32 "1 / 4 "x 3 / 8"118NOK
PARKER VS2202P-6-6 Ekstrudert gaten albue 90 grader 3/8 P 1-1 / 4 L | AA6HHL 13Y843 VS2202P-6-61.25 "3 / 8 "98NOK
PARKER VS2202P-8-8 Ekstrudert gatealbue 90 graders messing 1/2 In | AA6HHM 13Y844 VS2202P-8-81.75 "1 / 2 "150NOK
PARKER VS2202P-12-8 Ekstrudert gatenalbue 90 graders messing Npt | AA6HHN 13Y845 VS2202P-12-82"3 / 4 "x 1 / 2"318NOK
PARKER VS2202P-12-12 Ekstrudert gatenalbue 90 graders messing 3/4 tommer | AA6HHP 13Y846 VS2202P-12-122"3 / 4 "276NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER VS2202P-4-2 ekstrudert gatealbue 90 grader messing Npt
72NOK / enhet