COLDER PRODUCTS COMPANY Koblingslegemer i MC -serien


filtre
Body Material: Forkrommet messing , Koblingsstørrelse: 1 / 8 " , Maks. Press: 250 psi , Temp. Område: -40 grader til 180 grader F , Tube Utvendig Dia.: 1 / 4 "
StilModellKroppsdia.TilkoblingstypeLengdeRørstørrelseRør Innvendig Dia.Pris (eks. mva)
A
MCD1702
0.77 "Barbed1.67 "-1 / 8 "514NOK
B
MCD1304
0.77 "PTF1.77 "-11 / 64 "652NOK
A
MCD1704
0.77 "Barbed1.89 "-1 / 4 "452NOK
C
MCD1002
0.750 "MNPT1"1 / 8 "-395NOK
C
MCD1004
0.750 "MNPT1.1 "1 / 4 "-368NOK
D
MCD1602
0.750 "Barbed1.67 "-1 / 8 "524NOK
D
MCD1603
0.750 "Barbed1.89 "-3 / 16 "541NOK
D
MCD1604
0.750 "Barbed1.89 "-1 / 4 "525NOK
A
MCD1703
0.750 "Barbed1.89 "-3 / 16 "643NOK

Koblingslegemer i MC -serien

Colder Products Corporation MC-seriens koblingskropper har en forkrommet messingkonstruksjon for å tåle høyt trykk og temperatur. Disse koblingskroppene har en tommellås for å tillate énhånds tilkobling og frakobling. De passer enkelt sammen med koblinger i PMC- og PMC12-serien. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingshusene i Colder MC-serien, tilgjengelig i 1/4 og 1/8 tommers rørstørrelser på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?