Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KALDERE PRODUKTER COMPANY MCD1304 Inline Coupler Forkrommet messing Ptf | AC4ARK 2YCW9

COLDER PRODUCTS CORPORATION MCD1304 Inline Coupler Forkrommet messing Ptf

På lager
Vare: AC4ARK Modell: MCD1304Kryssreferanse: 2YCW9
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
723NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoupler
Kroppsdia.0.77 "
Body MaterialForkrommet messing
TilkoblingstypePTF
Koblingsstørrelse1 / 8 "
Lengde1.77 "
Maks. Press250 psi
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Rør Innvendig Dia.11 / 64 "
Tube Utenfor Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rett gjennom / avstengning (avstengning)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.TilkoblingstypeLengdeRørstørrelseRør Innvendig Dia.Pris
CALDER PRODUCTS COMPANY MCD1002 Inline Coupler Forkrommet messing Mnpt | AC4ARH 2YCW7 MCD10020.750 "MNPT1"1 / 8 "-438NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY MCD1004 Inline Coupler Forkrommet messing Mnpt | AC4ARJ 2YCW8 MCD10040.750 "MNPT1.1 "1 / 4 "-408NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY MCD1602 Panelmontert kobling Forkrommet messing | AC4ARL 2YCX1 MCD16020.750 "Barbed1.67 "-1 / 8 "537NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY MCD1603 Panelmontert kobling Forkrommet messing | AC4ARM 2YCX2 MCD16030.750 "Barbed1.89 "-3 / 16 "600NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP MCD1604 Panelmontert kobling Forkrommet messing | AC4ARN 2YCX3 MCD16040.750 "Barbed1.89 "-1 / 4 "581NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY MCD1702 Inline Coupler Chrome Platd Messing Barbed | AC4ARP 2YCX4 MCD17020.77 "Barbed1.67 "-1 / 8 "569NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY MCD1703 Inline Coupler Chrome Platd Messing Barbed | AC4ARQ 2YCX5 MCD17030.750 "Barbed1.89 "-3 / 16 "744NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION MCD1304 Inline Coupler Forkrommet messing Ptf
723NOK / enhet