WESTWARD Mikrometer momentnøkkel


filtre
Kalibreringssertifikat: Ja , Bli ferdig: Chrome , Håndtaksfarge: Blå , Håndtaksmateriale: Aluminum , Håndtakstype: Kurled , Isolert: Ja , Maks. Dreiemoment: 936 Nm , Måletype: Fotpund / Newton-meter , Min. Dreiemoment: 203 Nm , Ikke gnist: Nei , Total bredde: 2 3 / 4 " , Rotasjon: CW / CCW , Visuelle/hørbare indikatorer: Hørbart klikk
StilModellTotal lengdeNøyaktighetKjørestørrelsePrimære skalaøkningerPrimær skalaTether i standHandlehode~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A
6PAH9
16 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW3 / 8 "0.5 fot.lb.15 til 80 ft.-lb.Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Riflet aluminiumRatcheting, rund form1 864 NOK
B
55JA98
20 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20 til 100% av full skala1 / 2 "1 fot-lb20 til 150 fot-lbIkke tether i standrifleteFikset2 340 NOK
C
55JA99
24 1 / 2 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20 til 100% av full skala1 / 2 "1 fot-lb50 til 250 fot-lbIkke tether i standrifleteFikset1 800 NOK
D
55JA96
48 5 / 8 "-1"----standard5 577 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?