Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6PAH9 Momentnøkkel 3/8 Drive 15-80 Feet-lb. | AE9ZFZ

WESTWARD 6PAH9 momentnøkkel 3/8 drev 15-80 fot-lb.

På lager
Vare: AE9ZFZ Modell: 6PAH9

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 864 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikrometer momentnøkkel
Nøyaktighet+/- 4% CW, +/- 6% CCW
KalibreringssertifikatJa
Kjørestørrelse3 / 8 "
HandleRiflet aluminium
hode~~POS=TRUNCRatcheting, rund form
MaterialeChrome Vanadium
MålingstypeFotpund / Newton-meter
Min. Antall sykluser5000
Total lengde16 "
Primære skalaøkninger0.5 fot.lb.
Primær skala15 til 80 ft.-lb.
Ratcheting -vinkel5 Degrees
RotasjonCW / CCW
Sekundære skalaøkninger0.68nm
Sekundær skala27.1 til 115.2nm
StilleAutomatisk tilbakestilling etter innstilt moment oppnådd
Tenner72
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Visuelle / hørbare indikatorerHørbart klikk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4625
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)50.04
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8466100175
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • 6PAH9 er en foreslått erstatning av 23NN54

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeNøyaktighetKjørestørrelsePrimære skalaøkningerPrimær skalaTether i standHandlehode~~POS=TRUNCPris
WESTWARD 55JA99 mikrometer momentnøkkel, 1/2 tomme fast, 24-1/2 tomme lengde, 50 til 250 fot-lbs | CE9VWE 55JA9924 1 / 2 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20 til 100% av full skala1 / 2 "1 fot-lb50 til 250 fot-lbIkke tether i standrifleteFikset1 800 NOK
WESTWARD 55JA98 mikrometer momentnøkkel, 1/2 tomme fast, 20 tommers lengde, 20 til 150 fot-lbs | CE9VWF 55JA9820 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20 til 100% av full skala1 / 2 "1 fot-lb20 til 150 fot-lbIkke tether i standrifleteFikset2 267 NOK
WESTWARD 55JA96 mikrometer momentnøkkel, fot-pund, Newton-meter, 1 tommers stasjon | CH6KHJ 55JA9648 5 / 8 "-1"----standard5 577 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6PAH9 momentnøkkel 3/8 drev 15-80 fot-lb.
1 864 NOK / enhet