A kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: NEMA Premium , Rammemateriale: Valset stål , Hz: 50/60 , Isolasjonsklasse: F , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Pumps , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Helt lukket viftekjølt , Motorakseldesign: JP gjenget , Motor Sub Application: Tettkoblet pumpe , Motor termisk beskyttelse: none , Fase: 3 , RPM-område: 1701-1800 , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 7 / 8 " , Skaftlengde: 7.375 " , Spenning: 230/460