MARATHON MOTORER 184TTFBD6037 Nærkoblet Pumpemotor 3-fase Tefc 5hk 230/460v | AF8PUM 29FH30 / GT3413A / 184TTFB6037

MARATHON MOTORS 184TTFBD6037 Tettkoblet pumpemotor 3-faset Tefc 5hk 230 / 460v

På lager
Vare: AF8PUM Modell: 184TTFBD6037Kryssref: 29FH30 / GT3413A / 184TTFB6037

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 712 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium
Frame184JP
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning12.4/6.2
HP5
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel12-11/16
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignJP gjenget
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonTettkoblet pumpe
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1758
Nominell effektivitet90.2%
Total lengde20 1 / 16 "
Fase3
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde7.375 "
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.65
Skipets høyde (cm)32.59
Skipets lengde (cm)62.08
Skipets bredde (cm)40.01
HS kode8501524000

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdePris
MARATHON MOTORER 182TTFBD6037 Nærkoblet Pumpemotor 3-fase Tefc 3hk 230/460v | AF8PUH 29FH26 / GT3410A / 182TTFB6037 182TTFBD6037182JP7.6/3.8311 11 / 16 "175089.5%19 1 / 16 "15 657 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTFBD6037 Tettkoblet pumpemotor 3-faset Tefc 5hk 230 / 460v
15 712 NOK / enhet