MARATHON MOTORER 182TTFBD6037 Nærkoblet Pumpemotor 3-fase Tefc 3hk 230/460v | AF8PUH 29FH26 / GT3410A / 182TTFB6037

MARATHON MOTORS 182TTFBD6037 Tettkoblet pumpemotor 3-faset Tefc 3hk 230 / 460v

På lager
Vare: AF8PUH Modell: 182TTFBD6037Kryssref: 29FH26 / GT3410A / 182TTFB6037

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 657 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium
Frame182JP
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning7.6/3.8
HP3
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel11 11 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignJP gjenget
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonTettkoblet pumpe
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1750
Nominell effektivitet89.5%
Total lengde19 1 / 16 "
Fase3
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde7.375 "
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.9
Skipets høyde (cm)32.59
Skipets lengde (cm)62.08
Skipets bredde (cm)40.01
HS kode8501524000

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdePris
MARATHON MOTORER 184TTFBD6037 Nærkoblet Pumpemotor 3-fase Tefc 5hk 230/460v | AF8PUM 29FH30 / GT3413A / 184TTFB6037 184TTFBD6037184JP12.4/6.2512-11/16175890.2%20 1 / 16 "15 712 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 182TTFBD6037 Tettkoblet pumpemotor 3-faset Tefc 3hk 230 / 460v
15 657 NOK / enhet