Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 55JA98 mikrometer momentnøkkel, 1/2 tomme fast, 20 tommers lengde, 20 til 150 fot-lbs | CE9VWF

WESTWARD 55JA98 mikrometer momentnøkkel, 1/2 tomme fast, 20 tommers lengde, 20 til 150 fot-lbs

På lager
Vare: CE9VWF Modell: 55JA98
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
2 267 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikrometer momentnøkkel
Nøyaktighet+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20 til 100% av full skala
Kjørestørrelse1 / 2 "
Handleriflete
hode~~POS=TRUNCFikset
MaterialeAlloy Steel
Min. Arc Swing5 grader
Min. Antall sykluser5,000
Antall tannhjul72
Total lengde20 "
Primære skalaøkninger1 fot-lb
Primær skala20 til 150 fot-lb
RatchetingJa
RotasjonCW / CCW
Sekundær skala34 til 210 Nm
Tether i standIkke tether i stand
Visuelle / hørbare indikatorerHørbart klikk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeNøyaktighetKjørestørrelsePrimære skalaøkningerPrimær skalaTether i standHandlehode~~POS=TRUNCPris
WESTWARD 6PAH9 Momentnøkkel 3/8 Drive 15-80 Feet-lb. | AE9ZFZ 6PAH916 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW3 / 8 "0.5 fot.lb.15 til 80 ft.-lb.Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Riflet aluminiumRatcheting, rund form1 864 NOK
WESTWARD 55JA99 mikrometer momentnøkkel, 1/2 tomme fast, 24-1/2 tomme lengde, 50 til 250 fot-lbs | CE9VWE 55JA9924 1 / 2 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20 til 100% av full skala1 / 2 "1 fot-lb50 til 250 fot-lbIkke tether i standrifleteFikset1 800 NOK
WESTWARD 55JA96 mikrometer momentnøkkel, fot-pund, Newton-meter, 1 tommers stasjon | CH6KHJ 55JA9648 5 / 8 "-1"----standard5 577 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 55JA98 mikrometer momentnøkkel, 1/2 tomme fast, 20 tommers lengde, 20 til 150 fot-lbs
2 267 NOK / enhet