WESTWARD 55JA96 mikrometer momentnøkkel, foot-pound, newton-meter, 1 tommers stasjon

Vare: CH6KHJ Modell: 55JA96
5 577 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikrometer momentnøkkel
Kjørestørrelse1"
FinishChrome
Håndtere fargeBlå
HåndteringsmaterialeAluminum
HåndtakstypeKurled
HodebevegelseRatcheting
hode~~POS=TRUNCstandard
IsolertJa
MaterialeAlloy Steel
Maks. Moment936 Nm
Min. Arc Swing11.25 grader
Min. Antall sykluser5000
Min. Moment203 Nm
IkkeparkeringNei
Antall tannhjul32
Total lengde48 5 / 8 "
Samlet bredde2 3 / 4 "
Visuelle / hørbare indikatorerHørbart klikk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.73
OpprinnelseslandTaiwan

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeNøyaktighetKjørestørrelsePrimære skalaøkningerPrimær skalaTether i standHandlehode~~POS=TRUNCPris
WESTWARD 6PAH9 Momentnøkkel 3/8 Drive 15-80 Feet-lb. | AE9ZFZ 6PAH916 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW3 / 8 "0.5 fot.lb.15 til 80 ft.-lb.Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Riflet aluminiumRatcheting, rund form1 864 NOK
WESTWARD 55JA99 mikrometer momentnøkkel, 1/2 tomme fast, 24-1/2 tomme lengde, 50 til 250 fot-lbs | CE9VWE 55JA9924 1 / 2 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20 til 100% av full skala1 / 2 "1 fot-lb50 til 250 fot-lbIkke tether i standrifleteFikset1 800 NOK
WESTWARD 55JA98 mikrometer momentnøkkel, 1/2 tomme fast, 20 tommers lengde, 20 til 150 fot-lbs | CE9VWF 55JA9820 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20 til 100% av full skala1 / 2 "1 fot-lb20 til 150 fot-lbIkke tether i standrifleteFikset2 267 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 55JA96 mikrometer momentnøkkel, foot-pound, newton-meter, 1 tommers stasjon
5 577 NOK / enhet