Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER VS2225P-6 Street Tee Messing 3/8 tommers rør | AA6HJG 13Y862

PARKER VS2225P-6 Street Tee Messing 3/8 tommers rør

På lager
Vare: AA6HJG Modell: VS2225P-6Kryssref: 13Y862
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
165NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Tee
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT x MNPT x FNPT
Lengde1 13 / 16 "
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER VS2225P-2 Street Tee Messing 1/8 tommers rør | AA6HJE 13Y860 VS2225P-2-1.187 "1000 psi1 / 8 "60NOK
PARKER VS2225P-4 Street Tee Messing 1/4 tommers rør | AA6HJF 13Y861 VS2225P-4-1 43 / 64 "1000 psi1 / 4 "132NOK
PARKER VS2225P-8 Street Tee Messing 1/2 tommers rør | AA6HJH 13Y863 VS2225P-8-2 21 / 64 "1000 psi1 / 2 "249NOK
PARKER VS2225P-12 Street Tee Messing 3/4 tommers rør | AA6HJJ 13Y864 VS2225P-12-2.5 "1000 psi3 / 4 "456NOK
PARKER L2225P-8 Street Tee Messing 1/2 tomme | AA8PLV 19H205 L2225P-8-2 21 / 64 "1000 psi1 / 2 "965NOK
PARKER 4-4-4 ST-B Street Tee Messing 1/4 Inch Npt | AA9HUH 1DGL6 4-4-4 ST-B3 / 4 "0.88 x 1.09 "3000 psi1 / 4 "678NOK
PARKER 6-6-6 ST-B Street Tee Messing 3/8 Inch Npt | AA9HUJ 1DGL7 6-6-6 ST-B7 / 8 "1.02 x 1.22 "2700 psi3 / 8 "1 041 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER VS2225P-6 Street Tee Messing 3/8 tommers rør
165NOK / enhet