Blinde nagler

filtre

Blindnagler eller nagler med bruddstamme er designet for å installere festemidler der det ikke er tilgang til den bakre enden av skjøten. De brukes i monteringsapplikasjoner som spenner fra små...Les mer

GRAINGER -

Blind nagle med kuppel, 5056 aluminium

StilModellBorestørrelseGrip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseNitte Dia.NittelengdeNittetypePris (eks. mva)
AU34121.018.0616#110.876 til 1.000 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "1.2 "Åpen450NOK
BU33610.018.0062#110.063 til 0.125 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.406 "Stengt406NOK
CU34121.018.0068#110.376 til 0.500 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.7 "Åpen267NOK
DU34121.018.0066#110.313 til 0.375 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.575 "Åpen227NOK
EU34121.018.0064#110.188 til 0.250 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.45 "Åpen178NOK
FU34121.018.0063#110.126 til 0.187 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.387 "Åpen123NOK
GU34121.018.0062#110.063 til 0.125 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.325 "Åpen188NOK
HU33610.018.0063#110.126 til 0.187 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.468 "Stengt219NOK
IU33610.018.0066#110.313 til 0.375 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.656 "Stengt473NOK
JU33610.018.0068#110.376 til 0.500 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.781 "Stengt451NOK
KU33610.018.0064#110.188 til 0.250 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.531 "Stengt330NOK
LU34121.018.0612#110.626 til 0.750 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.95 "Åpen323NOK
MU34121.018.0614#110.751 til 0.875 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "1.075 "Åpen576NOK
NU34121.018.0610#110.501 til 0.625 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.825 "Åpen317NOK
OU33610.015.0054#200.188 til 0.250 "0.296 til 0.328 "0.065 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.5 "Stengt304NOK
PU34121.015.0512#200.626 til 0.750 "0.296 til 0.328 "0.05 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.925 "Åpen413NOK
QU33610.015.0055#200.251 til 0.312 "0.296 til 0.328 "0.065 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.562 "Stengt760NOK
RU34121.015.0053#200.126 til 0.187 "0.296 til 0.328 "0.05 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.362 "Åpen355NOK
SU34121.015.0058#200.376 til 0.500 "0.296 til 0.328 "0.05 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.675 "Åpen456NOK
TU34121.015.0054#200.188 til 0.250 "0.296 til 0.328 "0.05 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.425 "Åpen355NOK
UU34121.015.0510#200.501 til 0.625 "0.296 til 0.328 "0.05 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.8 "Åpen288NOK
VU34121.015.0056#200.313 til 0.375 "0.296 til 0.328 "0.05 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.55 "Åpen281NOK
WU33610.015.0053#200.126 til 0.187 "0.296 til 0.328 "0.065 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.437 "Stengt282NOK
XU33610.015.0052#200.063 til 0.125 "0.296 til 0.328 "0.065 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.375 "Stengt643NOK
YU33610.015.0058#200.376 til 0.500 "0.296 til 0.328 "0.065 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.75 "Stengt607NOK
HUCK MAGNA-LOK -

Blinde nagler

StilModellGrip RangeNittelengdePris (eks. mva)
AC6LB-R8-5GA-PKT.250-.375 "1.708 "72NOK
BC6LB-R8-7GA-PKT.375-.500 "1.833 "73NOK
CC6LB-R8-9GA-PKT.500-.625 "1.958 "73NOK
GRAINGER -

Stål med stort flenshode

StilModellBorestørrelseGrip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseSakNitte Dia.NittelengdePris (eks. mva)
AU34133.018.6264#110.063 til 0.252 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blindnitte Multigrip3 / 16 "0.5 "451NOK
BU34131.018.0064#110.188 til 0.250 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.45 "286NOK
CU34131.018.0068#110.376 til 0.500 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.7 "335NOK
DU34131.018.0614#110.751 til 0.875 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "1.075 "407NOK
EU34131.018.0612#110.626 til 0.750 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.95 "612NOK
FU34131.018.0616#110.876 til 1.000 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "1.2 "512NOK
GU34131.018.0610#110.501 til 0.625 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.825 "640NOK
HU34133.018.6365#110.126 til 0.315 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blindnitte Multigrip3 / 16 "0.563 "522NOK
IU34133.018.6567#110.252 til 0.441 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blindnitte Multigrip3 / 16 "0.689 "485NOK
JU34131.018.0066#110.313 til 0.375 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.575 "330NOK
KU34133.018.6466#110.189 til 0.378 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blindnitte Multigrip3 / 16 "0.626 "461NOK
LU34131.015.0056#200.313 til 0.375 "0.448 til 0.488 "0.075 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.55 "540NOK
MU34131.015.0510#200.501 til 0.625 "0.448 til 0.488 "0.075 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.8 "409NOK
NU34131.015.0058#200.376 til 0.500 "0.448 til 0.488 "0.075 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.675 "538NOK
OU34131.015.0053#200.126 til 0.187 "0.448 til 0.488 "0.075 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.362 "289NOK
PU34131.015.0054#200.188 til 0.250 "0.448 til 0.488 "0.075 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.425 "306NOK
QU34131.012.0043#300.126 til 0.187 "0.360 til 0.390 "0.065 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.337 "205NOK
RU34131.012.0046#300.313 til 0.375 "0.360 til 0.390 "0.065 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.525 "236NOK
SU34133.012.4143#300.039 til 0.189 "0.238 til 0.262 "0.04 "0.129 til 0.133 "Blindnitte Multigrip1 / 8 "0.39 "515NOK
TU34131.012.0048#300.376 til 0.500 "0.360 til 0.390 "0.065 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.65 "326NOK
UU34131.012.0042#300.063 til 0.125 "0.360 til 0.390 "0.065 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.275 "333NOK
VU34131.012.0044#300.188 til 0.250 "0.360 til 0.390 "0.065 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.4 "352NOK
MAGNABULB -

Blinde nagler

StilModellGrip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseNitte Dia.Enkelt skjærstyrke (kg)StrekkfasthetPris (eks. mva)
AMBCP-R8-M3-PKT0.110 "til 0.189"0.530 "0.627 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg248NOK
BMBP-R8-M3-PKT0.110 "til 0.189"0.530 "0.861 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg246NOK
CMBP-R6-M4-PKT0.126 "til 0.189". 385 "0.695 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 kg1,050 kg197NOK
DMBP-R6-M5-PKT0.165 "til 0.228". 385 "0.734 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 kg1,050 kg201NOK
EMBCP-R8-M5-PKT0.189 "til 0.268"0.530 "0.706 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg248NOK
FMBP-R8-M5-PKT0.189 "til 0.268"0.530 "0.912 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg251NOK
GMBP-R6-M6-PKT0.205 "til 0.268". 385 "0.774 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 kg1,050 kg202NOK
HMBP-R6-M7-PKT0.244 "til 0.307". 385 "0.813 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 kg1,050 kg200NOK
IMBCP-R8-M7-PKT0.268 "til 0.346"0.530 "0.785 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg258NOK
JMBP-R8-M7-PKT0.268 "til 0.346"0.530 "0.981 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg250NOK
KMBP-R8-M9-PKT0.346 "til 0.425"0.530 "1.06 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg262NOK
LMBP-R8-M11-PKT0.425 "til 0.504"0.530 "1.14 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg256NOK
MMBP-R8-M13-PKT0.504 "til 0.583"0.530 "1.22 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg262NOK
MAGNA-GRIPS -

Blinde nagler

StilModellGrip RangeHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCHullstørrelseNitte Dia.Enkelt skjærstyrke (kg)StrekkfasthetPris (eks. mva)
AMGPB-R8-10G-PKT.062-.625 ".475-.525 ".136-.152 "Strukturell knapp.261-.272 "1 / 4 "2,500 kg2,200 kg67NOK
BMGP98T-R6-10G-PKT.062-.625 ".450-.488 ".91-.105 "Rivet.191-.201 "3 / 16 "1,300 kg1,200 kg58NOK
CMGPB-R6-10G-PKT.062-.625 ".345-.394 ".113-.125 "Strukturell knapp.191-.201 "3 / 16 "1,300 kg1,200 kg57NOK
DMGPT-R8-10G-PKT.062-.625 ".531-.594 ".103-.115 "Strukturell bindingsverk.261-.272 "1 / 4 "2,500 kg2,200 kg73NOK
EMGPB-R6-20G-PKT.312-1.125 ".345-.394 ".113-.125 "Strukturell knapp.191-.201 "3 / 16 "1,300 kg1,200 kg69NOK
FMGPB-R8-20G-PKT.312-1.125 ".475-.525 ".136-.152 "Strukturell knapp.261-.272 "1 / 4 "2,500 kg2,200 kg76NOK
GMGPT-R8-20G-PKT.312-1.125 ".531-.594 ".103-.115 "Strukturell bindingsverk.261-.272 "1 / 4 "2,500 kg2,200 kg74NOK
HMGP98T-R6-20G-PKT.312-1.125 ".450-.488 ".91-.105 "Rivet.191-.201 "3 / 16 "1,300 kg1,200 kg74NOK
MAGNA-LOK -

Blinde nagler

StilModellGrip RangeHode Dia.HodehøydeHead StyleHullstørrelseDornmaterialeNitte Dia.NittematerialePris (eks. mva)
AMGLP-R6-4-PKT0.063 "til 0.270". 385 "0.675 "hvelvet.191-.201 "Stål3 / 16 "Stål140NOK
BMGLP-U6-4-PKT0.063 "til 0.270". 385 "0.675 "hvelvet.191-.201 "Rustfritt stål3 / 16 "Rustfritt stål203NOK
CMGLT-B6-4-PKT0.063 "til 0.270". 5 "0.675 "truss.191-.201 "Aluminum3 / 16 "Aluminum164NOK
DMGLT-R6-E-PKT0.063 "til 0.437"0.588 "0.95 "truss.191-.201 "Stål3 / 16 "Stål155NOK
EMGLP-U8-6-PKT0.080 "til 0.375". 525 "0.97 "hvelvet.261-.272 "Rustfritt stål1 / 4 "Rustfritt stål248NOK
FMGLT-R8-6-PKT0.080 "til 0.375"0.588 "1.405 "truss.191-.201 "Stål1 / 4 "Stål223NOK
GMGLP-R8-6-PKT0.080 "til 0.375". 525 "0.97 "hvelvet.261-.272 "Stål1 / 4 "Stål222NOK
HMGLP-U8-7-PKT0.080 "til 0.437"0.525 "1.22 "hvelvet.261-.272 "Rustfritt stål1 / 4 "Rustfritt stål258NOK
IMGL100-B6-6-PKT0.125 "til 0.331". 345 "0.762 "forsenket.191-.201 "Aluminum3 / 16 "Aluminum157NOK
JMGL100-B8-8-PKT0.160 "til 0.475"0.405 "1.06 "forsenket.261-.272 "Aluminum1 / 4 "Aluminum237NOK
KMGLT-B6-7-PKT0.214 "til 0.437". 5 "0.825 "truss.191-.201 "Aluminum3 / 16 "Aluminum174NOK
LMGLP-R6-7-PKT0.214 "til 0.437". 385 "0.825 "hvelvet.191-.201 "Stål3 / 16 "Stål142NOK
MMGLP-U6-7-PKT0.214 "til 0.437". 385 "0.825 "hvelvet.191-.201 "Rustfritt stål3 / 16 "Rustfritt stål210NOK
NMGL100-B6-9-PKT0.305 "til 0.500". 345 "0.929 "forsenket.191-.201 "Aluminum3 / 16 "Aluminum173NOK
OMGLP-R8-10-PKT0.350 "til 0.625". 525 "1.22 "hvelvet.261-.272 "Stål1 / 4 "Stål277NOK
PMGL100-B8-12-PKT0.415 "til 0.725"0.405 "1.31 "forsenket.261-.272 "Aluminum1 / 4 "Aluminum305NOK
MARSON -

Blinde nagler

StilModellBorestørrelseGrip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseNitte Dia.NittelengdeEnkelt skjærstyrke (kg)Pris (eks. mva)
ASBL6-16V#110.876 til 1.00 "0.615 "0.09 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "1.2 "6102 607NOK
BSBL8-8VF0.376 til 0.50 "0.750 "0.08 "0.257 til 0.261 "1 / 4 "0.75 "12701 829NOK
CSBL8-12VF0.626 til 0.75 "0.750 "0.08 "0.257 til 0.261 "1 / 4 "0.75 "12701 989NOK
FABORY -

Blinde nagler

StilModellBorestørrelseKlasseGrip RangeHode Dia.HodehøydeHead StyleHullstørrelseDornmaterialePris (eks. mva)
AB34320.018.0064#10300.063 "til 0.250"0.400 "0.087 "hvelvet0.194 "til 0.204"Stål7 886NOK
AB34330.018.0067#10510.214 "til 0.437"0.400 "0.087 "hvelvet0.194 "til 0.204"Rustfritt stål15 215NOK
AB34330.018.0064#10510.063 "til 0.250"0.400 "0.087 "hvelvet0.194 "til 0.204"Rustfritt stål23 086NOK
AB34320.018.0067#10300.214 "til 0.437"0.400 "0.087 "hvelvet0.194 "til 0.204"Stål11 617NOK
BB34128.018.6668#11-0.315 "til 0.500"0.335 "til 0.361"0.05 "forsenket0.192 "til 0.196"Stål4 941NOK
CB34180.018.0068#11510.376 "til 0.500"0.356 "til 0.394"0.06 "hvelvet0.192 "til 0.196"Rustfritt stål6 458NOK
BB34140.018.0066#11300.313 "til 0.375"0.335 "til 0.361"0.053 "forsenket0.192 "til 0.196"Stål1 975NOK
CB33900.018.6162#11-0.063 "til 0.126"0.356 "til 0.394"0.06 "hvelvet0.192 "til 0.196"Stål2 775NOK
DB33670.018.0066#11510.313 "til 0.375"0.327 "til 0.398"0.08 "hvelvet0.192 "til 0.196"Rustfritt stål11 524NOK
EB34126.018.6264#11-0.063 "til 0.252"0.600 "til 0.650"0.092 "Stor flenset0.192 "til 0.196"Stål5 546NOK
EB33191.018.0614#11110.751 "til 0.875"0.600 "til 0.650"0.092 "Stor flenset0.192 "til 0.196"Aluminum10 011NOK
CB34127.018.6264#11-0.063 "til 0.252"0.356 "til 0.394"0.06 "hvelvet0.192 "til 0.196"Rustfritt stål5 926NOK
EB33191.018.0610#11110.501 "til 0.625"0.600 "til 0.650"0.092 "Stor flenset0.192 "til 0.196"Aluminum7 320NOK
EB33191.018.0066#11110.313 "til 0.375"0.600 "til 0.650"0.092 "Stor flenset0.192 "til 0.196"Aluminum8 139NOK
CB33190.018.0063#11110.126 "til 0.187"0.356 "til 0.394"0.06 "hvelvet0.192 "til 0.196"Aluminum5 375NOK
CB33190.018.0610#11110.501 "til 0.625"0.356 "til 0.394"0.06 "hvelvet0.192 "til 0.196"Aluminum5 895NOK
FB33620.018.0063#11190.126 "til 0.187"0.356 "til 0.394"0.06 "forsenket0.192 "til 0.196"Stål7 349NOK
CB33190.018.0066#11110.313 "til 0.375"0.356 "til 0.394"0.06 "hvelvet0.192 "til 0.196"Aluminum5 708NOK
CB33190.018.0068#11110.376 "til 0.500"0.356 "til 0.394"0.06 "hvelvet0.192 "til 0.196"Aluminum4 195NOK
CB33190.018.0614#11110.751 "til 0.875"0.356 "til 0.394"0.06 "hvelvet0.192 "til 0.196"Aluminum9 923NOK
CB33190.018.0616#11110.876 "til 1.000"0.356 "til 0.394"0.06 "hvelvet0.192 "til 0.196"Aluminum4 207NOK
CB34142.018.0063#11500.126 "til 0.187"0.356 "til 0.394"0.06 "hvelvet0.192 "til 0.196"Stål3 463NOK
CB34142.018.0062#11500.063 "til 0.125"0.356 "til 0.394"0.06 "hvelvet0.192 "til 0.196"Stål5 140NOK
EB33191.018.0064#11110.188 "til 0.250"0.600 "til 0.650"0.092 "Stor flenset0.192 "til 0.196"Aluminum10 572NOK
EB33191.018.0068#11110.376 "til 0.500"0.600 "til 0.650"0.092 "Stor flenset0.192 "til 0.196"Aluminum5 602NOK
HUCKLOK -

Nitte fagverk, 3/16 tommers diameter, 0.062 grep, 25 stk

ModellSakPris (eks. mva)
MGLT-R6-4-PKTAE9XEC152NOK
GRAINGER -

Blindnagle 1/8 tommer X 0.323 tommer flens, 500 PK

ModellSakPris (eks. mva)
U34126.012.4143AH3KBN231NOK
POP -

Blindnagle, 1/4 tommers borstørrelse, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
57721CG8YPP140NOK
POP -

Blindnagle, 1/4 tommers borstørrelse, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
57741CG8YPQ135NOK
HUCKLOK -

Nitte kupplet, 1/4 tommer Dia ,. 0.080 grep, 25 stk

ModellSakPris (eks. mva)
HKLP-R8-6-PKTAE9XEB221NOK
HUCKLOK -

Nitte Brazier, 1/4 tommers diameter, 0.125 grep, 10 stk

ModellSakPris (eks. mva)
C6LB-R8-3GA-PKTAE9XEF70NOK
12

Blinde nagler

Blindnagler eller nagler med bruddstamme er designet for å installere festemidler der det ikke er tilgang til den bakre enden av skjøten. De brukes i monteringsapplikasjoner som spenner fra små elektroniske komponenter til gigantiske stålbjelker. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av blindnagler fra Grainger, Stanley, Westward, Hanson, POP, Disco og mer. Den rørformede konstruksjonen gjør at doren enkelt kan passere gjennom midten. Velg fra et bredt utvalg av multi-grip, strukturelle, splittede og TriBulb nagler på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom åpne blindnagler og lukkede blindnagler?

  • Åpne blindnagler er laget av fine materialer for å sikre konsistent, feilfri påføring fra nagle til nagle.
  • Blindnagler med lukket ende gir fullstendig dorretensjon, noe som øker strekkfastheten til den forseglede naglen. De er nyttige i elektroniske og elektriske applikasjoner.

Hvordan måle en blindnagle?

  • Bestem diameteren på naglen ved hjelp av en skiveskyver eller målemåler.
  • Mål fra undersiden av naglehodet til enden av naglehodet, unntatt doren.
  • Den målte lengden vil være 1.5 ganger gripeområdet til naglen (inkludert ballen på enden av naglen).

Hvordan installere en blindnagle?

  • Bor et hull og sett naglen inn i hullet.
  • Doren trekkes mot naglens hatt av et verktøy.
  • Baksiden av doren har en bule i den ene enden eller er koblet til hatten på en eller annen måte, noe som får hattens kanter til å utvide seg ned mot materialet.
  • Når denne ekspansjonen utøver press på materialet, når en designet feil i doren sin maksimale kraftkapasitet og klikker, og etterlater en riktig installert nagle på plass.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?