Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34121.015.0510 Blindnagle 5/32 Tommer X 0.800 Tommer Dome, 500PK | AG2WLR 32MK73

GRAINGER U34121.015.0510 Blindnagle 5/32 tommer X 0.800 tommer kuppel, 500 PK

På lager
Vare: AG2WLR Modell: U34121.015.0510Kryssref: 32MK73 / 163Y29

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
288NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#20
Grip Range0.501 til 0.625 "
Hode Dia.0.296 til 0.328 "
Hodehøyde0.05 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.160 til 0.164 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde0.8 "
Nittemateriale5056 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)260 kg
Strekkfasthet350 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2384
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34121.015.0510 Blindnagle 5/32 tommer X 0.800 tommer kuppel, 500 PK
288NOK /pakke