Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAGNABULB MBP-R6-M6-PKT Blindnagle, 0.191-0.201 tomme hull, 25PK | CG8XYQ 6NCR7

HUCKLOK MBP-R6-M6-PKT blindnagle, 0.191-0.201 tommers hull, 25PK

På lager
Vare: CG8XYQ Modell: MBP-R6-M6-PKTKryssreferanse: 6NCR7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
202NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Grip Range0.205 "til 0.268"
Hode Dia.. 385 "
Hodehøyde0.774 "
Head Stylehvelvet
Hullstørrelse.191-.201 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
NittematerialeStål
NittetypeÅpen ende
Enkelt skjærstyrke (kg)1,700 kg
StilStrukturell blindnagle
Strekkfasthet1,050 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUCKLOK MBP-R6-M6-PKT blindnagle, 0.191-0.201 tommers hull, 25PK
202NOK /pakke