Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAGNABULB MBCP-R8-M3-PKT Blind Rivet, 0.261-0.272 Inch Hole, 25PK | CG8XYK 6NCR2

HUCKLOK MBCP-R8-M3-PKT blindnagle, 0.261-0.272 tommers hull, 25PK

På lager
Vare: CG8XYK Modell: MBCP-R8-M3-PKTKryssreferanse: 6NCR2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
248NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Grip Range0.110 "til 0.189"
Hode Dia.0.530 "
Hodehøyde0.627 "
Head Stylehvelvet
Hullstørrelse.261-.272 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 4 "
NittematerialeStål
NittetypeÅpen ende
Enkelt skjærstyrke (kg)3,000 kg
StilStrukturell blindnagle
Strekkfasthet1,900 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUCKLOK MBCP-R8-M3-PKT blindnagle, 0.261-0.272 tommers hull, 25PK
248NOK /pakke