APPROVED VENDOR Slangestang 90 graders messing


filtre
Monteringsstil: 90 graders albue , Materiale: Messing , Maks. Press: 300 psi , Trykkvurdering: 300 PSI , Trådtype: (M) PT
StilModellBarb StørrelseKlemmetypeMonteringsstørrelseSlange-IDSakTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
6AFL1
1 / 2 "Hose Clamp1/2 (M) NPT1 / 2 "Perleslange Barb1 / 2 "155NOK
B
6AFR2
1 / 2 "Krympet eller slangeklemme1/4 (M) NPT1 / 2 "Slangestang1 / 4 "187NOK
A
6AFJ0
1 / 2 "Hose Clamp3/8 (M) NPT1 / 2 "Perleslange Barb3 / 8 "147NOK
B
6AFK8
1 / 2 "Hose Clamp3/8 (M) NPT1 / 2 "Slangestang3 / 8 "110NOK
B
6AFG8
1 / 4 "Krympet eller slangeklemme1/4 (M) NPT1 / 4 "Slangestang1 / 4 "45NOK
C
6AFH0
1 / 4 "Krympet eller slangeklemme1/8 (M) NPT1 / 4 "Slangestang1 / 8 "42NOK
B
6AFR0
1 / 4 "Krympet eller slangeklemme3/8 (M) NPT1 / 4 "Slangestang3 / 8 "205NOK
A
6AFK0
3 / 4 "Hose Clamp1/2 (M) NPT3 / 4 "Perleslange Barb1 / 2 "223NOK
B
6 AFP2
3 / 4 "Krympet eller slangeklemme3/4 (M) NPT3 / 4 "Slangestang3 / 4 "337NOK
B
6AFH4
3 / 8 "Krympet eller slangeklemme1/4 (M) NPT3 / 8 "Slangestang1 / 4 "59NOK
A
6AFJ7
3 / 8 "Hose Clamp3/8 (M) NPT3 / 8 "Perleslange Barb3 / 8 "123NOK
B
6AFT1
3 / 8 "Krympet eller slangeklemme1/2 (M) NPT3 / 8 "Slangestang1 / 2 "238NOK
B
6AFL6
3 / 8 "Krympet eller slangeklemme3/8 (M) NPT3 / 8 "Slangestang3 / 8 "107NOK
B
6AFK2
3 / 8 "Hose Clamp1/8 (M) NPT-Slangestang-38NOK
A
6AFK1
5 / 8 "Hose Clamp1/2 (M) NPT5 / 8 "Perleslange Barb1 / 2 "225NOK
B
6AFK5
5 / 16 "Hose Clamp1/4 (M) NPT5 / 16 "Slangestang1 / 4 "128NOK
B
6AFJ4
5 / 16 "Krympet eller slangeklemme3/8 (M) NPT5 / 16 "Slangestang3 / 8 "38NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?