Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AFJ0 Slangemottak 90 grader 1/2 tomme 3/8 Mnpt messing | AE7TCY

APPROVED VENDOR 6AFJ0 slangetapp 90 grader 1/2 tomme 3/8 mnpt messing

På lager
Vare: AE7TCY Modell: 6AFJ0
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
147NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPerleslange Barb
Barb Størrelse1 / 2 "
KlemmetypeHose Clamp
Monteringsstørrelse3/8 (M) NPT
Monteringsstil90 graders albue
Slange-ID1 / 2 "
MaterialeMessing
Maks. Press300 psi
Trykkvurdering300 PSI
Trådstørrelse3 / 8 "
Gjengetype(M) PT
typen90 graders albue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseKlemmetypeMonteringsstørrelseSlange-IDSakTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6AFG8 Slangemottak 90 grader 1/4 tomme 1/4 Mnpt messing | AE7TCK 6AFG81 / 4 "Krympet eller slangeklemme1/4 (M) NPT1 / 4 "Slangestang1 / 4 "45NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AFH0 Slangemottak 90 grader 1/4 tomme 1/8 Mnpt messing | AE7TCM 6AFH01 / 4 "Krympet eller slangeklemme1/8 (M) NPT1 / 4 "Slangestang1 / 8 "33NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AFH4 Slangemottak 90 grader 3/8 tomme 1/4 Mnpt messing | AE7TCR 6AFH43 / 8 "Krympet eller slangeklemme1/4 (M) NPT3 / 8 "Slangestang1 / 4 "58NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AFJ4 Slangemottak 90 grader 5/16 tommer 3/8 Mnpt messing | AE7TDC 6AFJ45 / 16 "Krympet eller slangeklemme3/8 (M) NPT5 / 16 "Slangestang3 / 8 "38NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AFJ7 Slangemottak 90 grader 3/8 tomme 3/8 Mnpt messing | AE7TDF 6AFJ73 / 8 "Hose Clamp3/8 (M) NPT3 / 8 "Perleslange Barb3 / 8 "16NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AFK0 Slangemottak 90 grader 3/4 tomme 1/2 Mnpt messing | AE7TDJ 6AFK03 / 4 "Hose Clamp1/2 (M) NPT3 / 4 "Perleslange Barb1 / 2 "223NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AFK1 Slangemottak 90 grader 5/8 tomme 1/2 Mnpt messing | AE7TDK 6AFK15 / 8 "Hose Clamp1/2 (M) NPT5 / 8 "Perleslange Barb1 / 2 "27NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AFJ0 slangetapp 90 grader 1/2 tomme 3/8 mnpt messing
147NOK / enhet