Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN E02.5H-SCLDR-1.2 Borestang E02.5h-scldr-1.2 Høyre 0.175 In | AD4LPB 41T510

DORIAN E02.5H-SCLDR-1.2 Boring Bar E02.5h-scldr-1.2 Høyre 0.175 In

På lager
Vare: AD4LPB Modell: E02.5H-SCLDR-1.2Kryssref: 41T510

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 902 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
Skjærende retningHøyre hånd
Registrert sirkel0.156 "
Sett inn skruenTS-18.35-1M1
Sett inn form80 grader diamantpositiv
Sett inn størrelseCDGT-1.20.60.02
Sett inn tykkelse0.4 "
Blyvinkel12 Degrees
MaterialeCarbide
Maks. Dybde0.936 "
Min. Kjede0.175 "
MonteringsstilSkruelås
Total lengde4"
ShankRund
Shank Dia.0.156 "
StilE02.5H-SCLDR-1.2
typenCarbide Kjølevæske-Thru
Breddeforskyvning0.093 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)0.95
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSett inn tykkelseKlemmeKlemskrueBlyvinkelMaterialeMaks. DybdeMin. KjedeMonteringsstilPris
DORIAN S12S-MCLNR-4 Boring Bar S12s-mclnr-4 Høyrehånd 1 Inn | AD4LFW 41T342 S12S-MCLNR-40.187 "CL-7XNS-3614 DegreesStål3"1"Multilås3 083 NOK
DORIAN S12S-MCLNL-4 Boring Bar S12s-mclnl-4 Venstrehånd 1 inn | AD4LFX 41T343 S12S-MCLNL-40.187 "CL-7XNS-3614 DegreesStål3"1"Multilås3 241 NOK
DORIAN S16T-MCLNR-4 Boring Bar S16t-mclnr-4 Høyre 1.28 In | AD4LFY 41T344 S16T-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 DegreesStål4"1.28 "Multilås4 001 NOK
DORIAN S16T-MCLNL-4 Boring Bar, 12" Lengde, 1.28" Min. Boring, stål, venstre hånd | AD4LFZ 41T345 S16T-MCLNL-40.187 "CL-20XNS-4814 DegreesStål4"1.28 "Multilås4 069 NOK
DORIAN S20U-MCLNR-4 Boring Bar S20u-mclnr-4 Høyre 1.53 In | AD4LGA 41T346 S20U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 DegreesStål5"1.53 "Multilås4 096 NOK
DORIAN S20U-MCLNL-4 Boring Bar S20u-mclnl-4 Venstrehånd 1.53 In | AD4LGB 41T347 S20U-MCLNL-4-CL-20XNS-4814 DegreesStål5"1.53 "Multilås4 346 NOK
DORIAN S24U-MCLNR-4 Borestang S24u-mclnr-4 Høyre 1.78 In | AD4LGC 41T348 S24U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4811 DegreesStål6"1.78 "Multilås4 694 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN E02.5H-SCLDR-1.2 Boring Bar E02.5h-scldr-1.2 Høyre 0.175 In
2 902 NOK / enhet