ELKAY LZSDWSVRLK Flaskefyllingsstasjon innendørs 1A 115V | AH4GPT 34K039

ELKAY LZSDWSVRLK Flaskefyllestasjon innendørs 1A 115V

På lager
Vare: AH4GPT Modell: LZSDWSVRLKKryssref: 34K039

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 474 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannkjøler med påfyllingsstasjon for flasker
FARGELys grå granitt
SamsvarTilgjengelighet, bly, vannkvalitet, elektrisk, mekanisk
Dybde19 "
utformingWall
Forsterker med full belastning1A
Høyde39 1 / 16 "
Inlet3/8 "rør OD
RegulatorOpprettholder konstant strømningshøyde ved linjetrykk på 20 til 105 psi
Spenning115
Bredde18.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.1
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Innendørs / utendørs: Innendørs
    • Betjening av dispenser: Elektronisk sensor (flaskefyller), pushbar foran og side (fontene)
    • Antall nivåer: 1
    • Avløpstilkobling: 1-1 / 4 "

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeForsterker med full belastningHøydeBreddePris
ELKAY VRCGRN8WSK Flaskefyllingsstasjon Veggfeste 8 Gph | AF8XUE 29JA53 VRCGRN8WSKRustfritt stål18.625 "4.5A51 9 / 16 "17.88 "25 550 NOK
ELKAY LBWD06BKK Flaskefyller, i veggen, filtrert, 1.5 GPH, 20 1/2 tommers høyde, svart | CH9THG 54ZH56 LBWD06BKK-----26 743 NOK
ELKAY EZO8WSLK drikkefontene, med flaskefyll, nedkjølt, 39 1/8 tommers høyde, grå | CJ2ATE 60NJ95 EZO8WSLK-----24 353 NOK
ELKAY EZOOTL8WSLK drikkefontene, med flaskefyll, nedkjølt, 39 1/8 tommers høyde, grå | CJ2ATF 60NJ91 EZOOTL8WSLK-----38 321 NOK
ELKAY LZS8WSLP Drikkefontene, med flaskefyll, nedkjølt, 39 1/2 tommers høyde, grå | CJ2ATG 39AM86 LZS8WSLP-----23 464 NOK
ELKAY LZSTL8WSLP Drikkefontene, med flaskefyll, nedkjølt, 39 1/2 tommers høyde, grå | CJ2ATH 39AM87 LZSTL8WSLP-----30 698 NOK
ELKAY EZOTL8WSLK drikkefontene, med flaskefyll, nedkjølt, 39 1/8 tommers høyde, grå | CJ2ATJ 60NJ93 EZOTL8WSLK-----33 720 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELKAY LZSDWSVRLK Flaskefyllestasjon innendørs 1A 115V
19 474 NOK / enhet