ELKAY VRCGRN8WSK Flaskefyllingsstasjon Veggfeste 8 Gph | AF8XUE 29JA53

ELKAY VRCGRN8WSK Flaskefyllingsstasjon Veggfeste 8 Gph

På lager
Vare: AF8XUE Modell: VRCGRN8WSKKryssreferanse: 29JA53

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 550 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannkjøler med påfyllingsstasjon for flasker
Kaldt vannkapasitet8 km / t
FARGERustfritt stål
SamsvarTilgjengelighet, bly, vannkvalitet, elektrisk, mekanisk
Kompressor HP1/6
Dybde18.625 "
Forsterker med full belastning4.5A
Høyde51 9 / 16 "
Inlet3/8 "rør OD
MonteringstypeWall
OperasjonElektronisk sensor (flaskefyllstoff); Trykknapp (kjøligere)
Kjølemedium134A (CFC-fri)
RegulatorOpprettholder konstant strømningshøyde ved linjetrykk på 20 til 105 psi
Spenning115
Vanntemp.50 Grader F
Bredde17.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.7
Skipets høyde (cm)65.53
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8418690120

Produktdetaljer:

    • Avløpstilkobling (1-1 / 4 ")
    • Antall nivåer (1)
    • Innendørs / utendørs (innendørs)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeForsterker med full belastningHøydeBreddePris
ELKAY LZSDWSVRLK Flaskefyllingsstasjon innendørs 1A 115V | AH4GPT 34K039 LZSDWSVRLKLys grå granitt19 "1A39 1 / 16 "18.38 "19 474 NOK
ELKAY LBWD06BKK Flaskefyller, i veggen, filtrert, 1.5 GPH, 20 1/2 tommers høyde, svart | CH9THG 54ZH56 LBWD06BKK-----26 743 NOK
ELKAY EZO8WSLK drikkefontene, med flaskefyll, nedkjølt, 39 1/8 tommers høyde, grå | CJ2ATE 60NJ95 EZO8WSLK-----24 353 NOK
ELKAY EZOOTL8WSLK drikkefontene, med flaskefyll, nedkjølt, 39 1/8 tommers høyde, grå | CJ2ATF 60NJ91 EZOOTL8WSLK-----38 321 NOK
ELKAY LZS8WSLP Drikkefontene, med flaskefyll, nedkjølt, 39 1/2 tommers høyde, grå | CJ2ATG 39AM86 LZS8WSLP-----23 464 NOK
ELKAY LZSTL8WSLP Drikkefontene, med flaskefyll, nedkjølt, 39 1/2 tommers høyde, grå | CJ2ATH 39AM87 LZSTL8WSLP-----30 698 NOK
ELKAY EZOTL8WSLK drikkefontene, med flaskefyll, nedkjølt, 39 1/8 tommers høyde, grå | CJ2ATJ 60NJ93 EZOTL8WSLK-----33 720 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELKAY VRCGRN8WSK Flaskefyllingsstasjon Veggfeste 8 Gph
25 550 NOK / enhet