Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAGNABULB MBP-R8-M9-PKT Blindnagle, 0.261-0.272 tommers hull, 25PK | CG8XYY 6NCT2

HUCKLOK MBP-R8-M9-PKT blindnagle, 0.261-0.272 tommers hull, 25PK

På lager
Vare: CG8XYY Modell: MBP-R8-M9-PKTKryssreferanse: 6NCT2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
262NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Grip Range0.346 "til 0.425"
Hode Dia.0.530 "
Hodehøyde1.06 "
Head Stylehvelvet
Hullstørrelse.261-.272 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 4 "
NittematerialeStål
NittetypeÅpen ende
Enkelt skjærstyrke (kg)3,000 kg
StilStrukturell blindnagle
Strekkfasthet1,900 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUCKLOK MBP-R8-M9-PKT blindnagle, 0.261-0.272 tommers hull, 25PK
262NOK /pakke