AIR-WAY MANUFACTURING Mannlig Straight Union


filtre
Body Material: 316 rustfritt stål , Tilkoblingstype: Flare x Flare , Bluss type: 37 Degrees , Temp. Område: -165 grader til 1200 grader F
StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A
2403-1212 SS
1-1/16-121.125 "4800 psi3 / 4 "1 202 NOK
A
2403-1616 SS
1-5/16-121.375 "3500 psi1"1 511 NOK
A
2403-0505 SS
1 / 2-209 / 16 "6000 psi5 / 16 "432NOK
A
2403-0808 SS
3 / 4-1613 / 16 "6000 psi1 / 2 "529NOK
A
2403-1010 SS
7 / 8-1415 / 16 "5000 psi5 / 8 "844NOK
A
2403-0404 SS
7 / 16-201 / 2 "6000 psi1 / 4 "243NOK
A
2403-0606 SS
9 / 16-185 / 8 "6000 psi3 / 8 "342NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?