Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1010SS Mann Straight Union 37 Degree Tube x Jic | AB2EPQ 1LNL2

AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1010SS Mann Straight Union 37 graders rør x Jic

På lager
Vare: AB2EPQ Modell: 2403-1010SSKryssreferanse: 1LNL2

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
849NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig Straight Union
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeFlare x Flare
Flare trådstørrelse7 / 8-14
Flare Type37 Degrees
Hex størrelse15 / 16 "
Maks. Press5000 psi
Temp. Område-165 grader til 1200 grader F
Tube Size5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0404SS Mann Straight Union 37 Degree Tube x Jic | AB2EPL 1LNK7 2403-0404 SS7 / 16-201 / 2 "6000 psi1 / 4 "254NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0505SS Mann Straight Union 37 Degree Tube x Jic | AB2EPM 1LNK8 2403-0505 SS1 / 2-209 / 16 "6000 psi5 / 16 "410NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0606SS Mann Straight Union 37 Degree Tube x Jic | AB2EPN 1LNK9 2403-0606 SS9 / 16-185 / 8 "6000 psi3 / 8 "367NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0808SS Mann Straight Union 37 graders rør x Jic | AB2EPP 1LNL1 2403-0808 SS3 / 4-1613 / 16 "6000 psi1 / 2 "550NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1212SS Mann Straight Union 37 Degree Tube x Jic | AB2EPR 1LNL3 2403-1212 SS1-1/16-121.125 "4800 psi3 / 4 "1 292 NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1616SS Mann Straight Union 37 Degree Tube x Jic | AB2EPT 1LNL4 2403-1616 SS1-5/16-121.375 "3500 psi1"1 565 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1010SS Mann Straight Union 37 graders rør x Jic
849NOK / enhet