DAYTON Linjespenningskontroll


filtre
Antall trinn: 1
StilModellTotal lengdeFARGEKontrollområdeSensor TypeBytt handlingBytt TypeSpenningsområdeBreddePris (eks. mva)
A
1UHH1
-Hvit30 grader til 110 grader FHydraulisk hetteÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 240 VAC2.5 "1 794 NOK
B
1UHH2
-grå30 grader til 110 grader FHydraulisk hetteÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2.25 "1 731 NOK
C
2E815
-Grå-10 grader til 100 grader FBi-MetalÅpne på vei oppSPST120 til 277 VAC2 13 / 100 "655NOK
B
1UHH4
-grå30 grader til 110 grader FHydraulisk hetteLukk på RiseSPST24 til 240 VAC2.25 "1 247 NOK
D
2NNT3
4.5 "polert30 grader til 90 grader FHydraulisk kapillærÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2.12 "1 153 NOK
E
2NNT5
4.5 "polert35 grader til 95 grader FHydraulisk kapillærÅpne på vei oppSPST120 VAC2.12 "1 305 NOK
F
6EDY7
4.5 "Grå30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2.5 "1 001 NOK
D
2NNT4
4.5 "polert30 grader til 90 grader FHydraulisk kapillærLukk på RiseSPST24 til 600 VAC2.12 "1 131 NOK
F
2NNR5
4.5 "Grå30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærLukk på RiseSPST24 til 600 VAC2.5 "865NOK
A
6EDY3
5.5 "Grå30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2.5 "1 196 NOK
G
6EDY5
5.5 "Grå30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2.5 "633NOK
H
2NNR8
5.75 "Grå30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærÅpne på vei oppSPST120 VAC2.12 "1 530 NOK
I
2NNR9
5.75 "polert30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2.12 "1 128 NOK
F
2NNR7
5.75 "Grå30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2.12 "2 817 NOK
I
2NNT2
5.75 "polert30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærLukk på RiseSPST24 til 600 VAC2.12 "1 806 NOK
J
2NNR6
5.75 "Beige30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2.5 "1 123 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?