Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2E815 Linjespenningskontroll | AB9MWM

DAYTON 2E815 linjespenningskontroll

På lager
Vare: AB9MWM Modell: 2E815
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
657NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Volt Mekanisk Tstat
FARGEGrå
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 120V22A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 240V22A
Kontrollområde-10 grader til 100 grader F
Dybde2-63 / 100 "
Differensial6 til 8 grader F
Fulllastforsterker @ 120V15A
Fulllastforsterker @ 240VAC10A
Høyde5.5 "
Induktive forsterkere @ 120V13.8A
Induktive forsterkere @ 240V10A
Antall brytere1
Sensor TypeBi-Metal
Bytt handlingÅpne på vei opp
Bytt TypeSPST
Spenningsområde120 til 277 VAC
Bredde2 13 / 100 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode9032100030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFARGEKontrollområdeSensor TypeBytt handlingBytt TypeSpenningsområdeBreddePris
DAYTON 1UHH1 Linjespenningskontroll Spdt Hvit Analog | AB3NCC 1UHH1-Hvit30 grader til 110 grader FHydraulisk hetteÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 240 VAC2.5 "1 820 NOK
DAYTON 1UHH2 linjevolt mekanisk termostat, SPDT-bryter, grå | AB3NCD 1UHH2-grå30 grader til 110 grader FHydraulisk hetteÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2.25 "1 762 NOK
DAYTON 1UHH4 Linjespenningskontroll Cool Analog | AB3NCF 1UHH4-grå30 grader til 110 grader FHydraulisk hetteLukk på RiseSPST24 til 240 VAC2.25 "1 247 NOK
DAYTON 2NNR5 Linjespenning T -stat -30 Til 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "Grå30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærLukk på RiseSPST24 til 600 VAC2.5 "865NOK
DAYTON 2NNR6 Linjespenning T-stat 0 til 120 F Spdt | AC2WNK 2NNR65.75 "Beige30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2.5 "1 123 NOK
DAYTON 2NNR7 Linjespenning T-stat -30 Til 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "Grå30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2.12 "3 017 NOK
DAYTON 2NNR8 Linjespenning T-stat 35 Til 95 F Spst | AC2WNM 2NNR85.75 "Grå30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærÅpne på vei oppSPST120 VAC2.12 "1 530 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2E815 linjespenningskontroll
657NOK / enhet