Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1UHH4 Linjespenningskontroll Cool Analog | AB3NCF

DAYTON 1UHH4 Linjespenningskontroll Cool Analog

På lager
Vare: AB3NCF Modell: 1UHH4
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
1 247 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Volt Mekanisk Tstat
FARGEgrå
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 120V22A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 240V22A
Kontrollområde30 grader til 110 grader F
Kjøling full belastning @ 120V16A
Kjøling full belastning @ 240V8A
Kjøling låst rotor @ 120V96A
Kjøling låst rotor @ 240V48A
Dybde2.25 "
Differensial3.5 Grader F
VedleggstypeStål
Fulllastforsterker @ 120V15A
Fulllastforsterker @ 240VAC8A
Høyde5.75 "
Induktive forsterkere @ 120V16A
Induktive forsterkere @ 240V8A
Låste rotorforsterkere @ 120V96A
Låste rotorforsterkere @ 240V48A
Antall trinn1
Antall brytere1
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Sensor TypeHydraulisk hette
Bytt handlingLukk på Rise
Bytt TypeSPST
Temp. Følsomhet3 Degrees
Spenningsområde24 til 240 VAC
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.396
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode9032896025
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Dayton 1UHH4 linjevolt mekanisk termostat overvåker og kontrollerer temperaturen på HVAC-systemer som krever direkte elektrisk kraft. Den brukes til oppvarming, ventilasjon og kjøling. Denne enheten må ikke brukes på potensielt farlige steder som eksplosive / brennbare / kjemikalieladede områder eller våte omgivelser.

Egenskaper:

  • Dayton 1UHH4 linjespenningskontroll er kompatibel med ett-trinns systemer på grunn av SPST-bryteren.
  • Denne enheten er integrert med sensorelementer i rustfritt stål for å motstå korrosive forhold.
  • Den tillater enkel vegg- og overflatemontering og har et kabinett i polert stål for økt holdbarhet.
  • Den er konfigurert med en analog skjerm for enkel lesing.
  • Den har en innebygd bimetall- eller luftspolesensor for å regulere og overvåke omgivelseslufttemperaturen.

Standarder og godkjenninger:

  • CUL
  • UL
  • NEMA 1

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan installerer jeg denne termostaten?

A.

  • Installer denne enheten 5 til 6 fot over gulvet for å utsette den for gjennomsnittstemperaturen i det kontrollerte rommet.
  • Fire monteringshull er plassert på baksiden av saken.

Sp. Hva er sikkerhetspunktene du bør vurdere når du bruker denne termostaten?

A.

  • Legg merke til jordingsinformasjonen og annet utstyr knyttet til det.
  • Termostatens elektriske karakterer samsvarer med strømkilden og belastningene som kontrolleres. Derfor bør de overskridende belastningene håndteres med et passende relé eller motorstarter.
  • Denne enheten er kun designet for fast installasjon.

Q. Hva er driftstemperaturen til denne termostaten?

A. Denne termostaten har et driftstemperaturområde på 30 grader til 110 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFARGEKontrollområdeSensor TypeBytt handlingBytt TypeSpenningsområdeBreddePris
DAYTON 1UHH1 Linjespenningskontroll Spdt Hvit Analog | AB3NCC 1UHH1-Hvit30 grader til 110 grader FHydraulisk hetteÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 240 VAC2.5 "1 794 NOK
DAYTON 1UHH2 linjevolt mekanisk termostat, SPDT-bryter, grå | AB3NCD 1UHH2-grå30 grader til 110 grader FHydraulisk hetteÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2.25 "1 731 NOK
DAYTON 2E815 Linjespenningskontroll | AB9MWM 2E815-Grå-10 grader til 100 grader FBi-MetalÅpne på vei oppSPST120 til 277 VAC2 13 / 100 "655NOK
DAYTON 2NNR5 Linjespenning T -stat -30 Til 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "Grå30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærLukk på RiseSPST24 til 600 VAC2.5 "865NOK
DAYTON 2NNR6 Linjespenning T-stat 0 til 120 F Spdt | AC2WNK 2NNR65.75 "Beige30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2.5 "1 123 NOK
DAYTON 2NNR7 Linjespenning T-stat -30 Til 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "Grå30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2.12 "2 817 NOK
DAYTON 2NNR8 Linjespenning T-stat 35 Til 95 F Spst | AC2WNM 2NNR85.75 "Grå30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærÅpne på vei oppSPST120 VAC2.12 "1 530 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1UHH4 Linjespenningskontroll Cool Analog
1 247 NOK / enhet